大阪魂
(+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
ねじの呼び
#10
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ(mm)
0.7938
山数
32
十字穴番号
2
色
黒
寸法H(mm)
(最大)3.378/(最小)3.098
寸法A(mm)
(最大)9.474/(最小)9.067
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(inch)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42300115
#10-32×1/4
1箱(500個)
1/4
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42300124
#10-32×5/8
1箱(300個)
5/8
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42300133
#10-32×3/4
1箱(300個)
3/4
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43075636
#10-32×5/16
1箱(500個)
5/16
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43075645
#10-32×3/8
1箱(500個)
3/8
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43075654
#10-32×1/2
1箱(400個)
1/2
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43075663
#10-32×1"
1箱(200個)
1"
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください