曜日別特売

(+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

(+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂(+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼び#10頭部形状ナベ材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロねじピッチ(mm)0.7938山数32十字穴番号2寸法H(mm)(最大)3.378/(最小)3.098寸法A(mm)(最大)9.474/(最小)9.067ねじ外径D(mm)4.8
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(inch)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42300246#10-32×1/41箱(500個)1/4
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
4230025510-32×5/161箱(500個)5/16
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
42300264#10-32×3/81箱(500個)3/8
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
42300273#10-32×1/21箱(400個)1/2
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
42300282#10-32×5/81箱(300個)5/8
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
42300291#10-32×3/41箱(300個)3/4
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
42300307#10-32×1"1箱(200個)1"
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
847:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする