大阪魂
(+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.7938
寸法H(mm)
(最大)3.378/(最小)3.098
山数
32
寸法A(mm)
(最大)9.474/(最小)9.067
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
#10
全7種類を絞り込む
長さ(inch)
選択してください
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1"
内容量
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(inch)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42300316
#10-32×1/2
1箱(400個)
1/2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43075855
#10-32×1/4
1箱(500個)
1/4
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43075864
#10-32×5/16
1箱(500個)
5/16
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43075873
#10-32×3/8
1箱(500個)
3/8
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43075882
#10-32×5/8
1箱(300個)
5/8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43075891
#10-32×3/4
1箱(300個)
3/4
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43075907
#10-32×1"
1箱(200個)
1"
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください