大阪魂
(+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/生地)(小箱)
ねじの呼び
#10
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
生地
ねじピッチ(mm)
0.7938
山数
32
十字穴番号
2
寸法H(mm)
(最大)3.378/(最小)3.098
寸法A(mm)
(最大)9.474/(最小)9.067
ねじ外径D(mm)
4.8
全6種類を絞り込む
長さ(inch)
選択してください
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
内容量
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(inch)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42300334
10-32×5/16
1箱(500個)
5/16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42300343
#10-32×3/8
1箱(500個)
3/8
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42300352
#10-32×1/2
1箱(400個)
1/2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42300361
#10-32×5/8
1箱(300個)
5/8
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42300377
#10-32×3/4
1箱(300個)
3/4
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42300325
#10-32×1/4
1箱(500個)
1/4
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください