大阪魂
(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/3価ブラック)(小箱)
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒
バスケットに入れる
96
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42301113
M3×6
1箱(2000個)
M3
6
-
0.5
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42300386
M6×55
1箱(180個)
M6
55
-
1
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301122
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
-
0.5
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42300395
M6×60
1箱(170個)
M6
60
-
1
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301131
M4×5
1箱(2000個)
M4
5
-
0.7
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42300404
M8×55
1箱(100個)
M8
55
-
1.25
3
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301147
M4×6
1箱(1800個)
M4
6
-
0.7
2
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42300413
M8×60
1箱(100個)
M8
60
-
1.25
3
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301156
M4×8
1箱(1600個)
M4
8
-
0.7
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42300422
M8×70
1箱(80個)
M8
70
-
1.25
3
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301165
M4×10
1箱(1300個)
M4
10
-
0.7
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301174
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
-
0.7
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301183
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
-
0.7
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301192
M4×20
1箱(800個)
M4
20
-
0.7
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301201
M4×22
1箱(600個)
M4
22
-
0.7
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301217
M4×25
1箱(600個)
M4
25
-
0.7
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301226
M4×35
1箱(400個)
M4
35
-
0.7
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301235
M4×40
1箱(500個)
M4
40
-
0.7
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301244
M4×45
1箱(500個)
M4
45
-
0.7
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301253
M5×8
1箱(1000個)
M5
8
-
0.8
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301262
M5×10
1箱(900個)
M5
10
-
0.8
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301271
M5×12
1箱(800個)
M5
12
-
0.8
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301287
M5×14
1箱(600個)
M5
14
-
0.8
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301296
M5×15
1箱(600個)
M5
15
-
0.8
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301305
M5×16
1箱(600個)
M5
16
-
0.8
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301314
M5×18
1箱(500個)
M5
18
-
0.8
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301323
M5×20
1箱(500個)
M5
20
-
0.8
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301332
M5×25
1箱(700個)
M5
25
-
0.8
2
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301341
M5×30
1箱(500個)
M5
30
-
0.8
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301357
M5×35
1箱(500個)
M5
35
-
0.8
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301366
M5×40
1箱(400個)
M5
40
-
0.8
2
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301375
M5×50
1箱(300個)
M5
50
-
0.8
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301384
M6×8
1箱(600個)
M6
8
-
1
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301393
M6×10
1箱(500個)
M6
10
-
1
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301402
M6×12
1箱(500個)
M6
12
-
1
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301411
M6×14
1箱(400個)
M6
14
-
1
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301427
M6×15
1箱(400個)
M6
15
-
1
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301436
M6×16
1箱(400個)
M6
16
-
1
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301445
M6×18
1箱(350個)
M6
18
-
1
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301454
M6×20
1箱(350個)
M6
20
-
1
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301463
M6×25
1箱(400個)
M6
25
-
1
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301472
M6×30
1箱(350個)
M6
30
-
1
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301481
M6×40
1箱(250個)
M6
40
-
1
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301497
M6×45
1箱(220個)
M6
45
-
1
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301506
M6×50
1箱(200個)
M6
50
-
1
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301515
M8×12
1箱(250個)
M8
12
-
1.25
3
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301524
M8×16
1箱(200個)
M8
16
-
1.25
3
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301533
M8×20
1箱(180個)
M8
20
-
1.25
3
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301542
M8×25
1箱(250個)
M8
25
-
1.25
3
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301551
M8×45
1箱(130個)
M8
45
-
1.25
3
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ