曜日別特売

(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/グリーンクロメート)(小箱)

(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/グリーンクロメート)(小箱) - 大阪魂(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/グリーンクロメート)(小箱) - 大阪魂(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/グリーンクロメート)(小箱) - 大阪魂
頭部形状六角アプセット材質穴の形状十字穴
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42302416M8×121箱(250個)M812グリーンクロメート-1.253
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
42945682M5×51箱(1000個)M55グリーン0.8-2
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42945691M5×61箱(1000個)M56グリーン0.8-2
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
42945707M5×81箱(1000個)M58グリーン0.8-2
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
42945716M5×101箱(900個)M510グリーン0.8-2
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42945725M5×121箱(800個)M512グリーン0.8-2
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
42945734M5×141箱(600個)M514グリーン0.8-2
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
42945743M5×151箱(600個)M515グリーン0.8-2
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
42945752M5×161箱(600個)M516グリーン0.8-2
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
42945761M5×181箱(500個)M518グリーン0.8-2
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
42945777M5×221箱(800個)M522グリーン0.8-2
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
42945786M5×251箱(700個)M525グリーン0.8-2
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
42945795M5×301箱(500個)M530グリーン0.8-2
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
42945804M5×351箱(500個)M535グリーン0.8-2
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
42945813M5×401箱(400個)M540グリーン0.8-2
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
42945822M5×451箱(350個)M545グリーン0.8-2
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42945831M5×501箱(300個)M550グリーン0.8-2
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42945847M5×601箱(230個)M560グリーン0.8-2
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42945856M5×701箱(200個)M570グリーン0.8-2
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42945865M6×1001箱(150個)M6100グリーン1-2
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42302407M5×201箱(500個)M520グリーンクロメート-0.82
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
427:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする