大阪魂
(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/クローム)(小箱)
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
バスケットに入れる
88
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42302425
M5×10
1箱(900個)
M5
-
-
-
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42302434
M5×16
1箱(600個)
M5
16
-
0.8
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42302443
M6×12
1箱(500個)
M6
12
-
1
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42302452
M6×15
1箱(400個)
M6
15
-
1
2
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42302461
M6×18
1箱(350個)
M6
18
-
1
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
42302477
M6×20
1箱(350個)
M6
20
-
1
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42302486
M6×25
1箱(400個)
M6
25
-
1
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
42302495
M6×50
1箱(200個)
M6
50
-
1
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42302504
M8×14
1箱(200個)
M8
14
-
1.25
3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42302513
M8×15
1箱(200個)
M8
15
-
1.25
3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42302522
M8×20
1箱(180個)
M8
20
-
1.25
3
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42945874
M3×5
1箱(2500個)
M3
5
0.5
-
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42945883
M3×6
1箱(2000個)
M3
6
0.5
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42945892
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
0.5
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42945901
M3×10
1箱(1500個)
M3
10
0.5
-
2
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42945917
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
0.5
-
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42945926
M4×5
1箱(2000個)
M4
5
0.7
-
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42945935
M4×6
1箱(1800個)
M4
6
0.7
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42945944
M4×8
1箱(1600個)
M4
8
0.7
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42945953
M4×10
1箱(1300個)
M4
10
0.7
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42945962
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
0.7
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42945971
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
0.7
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42945987
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
0.7
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42945996
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
0.7
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42946005
M4×18
1箱(800個)
M4
18
0.7
-
2
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42946014
M4×20
1箱(800個)
M4
20
0.7
-
2
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42946023
M4×22
1箱(600個)
M4
22
0.7
-
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42946032
M4×25
1箱(600個)
M4
25
0.7
-
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42946041
M4×30
1箱(500個)
M4
30
0.7
-
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42946057
M4×35
1箱(400個)
M4
35
0.7
-
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42946066
M4×40
1箱(500個)
M4
40
0.7
-
2
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42946075
M5×5
1箱(1000個)
M5
5
0.8
-
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42946084
M5×6
1箱(1000個)
M5
6
0.8
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42946093
M5×8
1箱(1000個)
M5
8
0.8
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42946102
M5×12
1箱(800個)
M5
12
0.8
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42946111
M5×14
1箱(600個)
M5
14
0.8
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42946127
M5×15
1箱(600個)
M5
15
0.8
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
42946136
M5×18
1箱(500個)
M5
18
0.8
-
2
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42946145
M5×20
1箱(500個)
M5
20
0.8
-
2
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42946154
M5×22
1箱(800個)
M5
22
0.8
-
2
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42946163
M5×25
1箱(700個)
M5
25
0.8
-
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42946172
M5×30
1箱(500個)
M5
30
0.8
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42946181
M5×35
1箱(500個)
M5
35
0.8
-
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42946197
M5×40
1箱(400個)
M5
40
0.8
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42946206
M6×6
1箱(600個)
M6
6
1
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42946215
M6×8
1箱(600個)
M6
8
1
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42946224
M6×10
1箱(500個)
M6
10
1
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42946233
M6×14
1箱(400個)
M6
14
1
-
2
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42946242
M6×16
1箱(400個)
M6
16
1
-
2
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42946251
M6×22
1箱(450個)
M6
22
1
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ