大阪魂
(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/ニッケル)(小箱)
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
全102種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
内容量
選択してください
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(90個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(170個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
102種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42303353
M3×6
1箱(2000個)
M3
6
-
0.5
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42303362
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
-
0.5
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42303371
M3×10
1箱(1500個)
M3
10
-
0.5
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42303387
M4×5
1箱(2000個)
M4
5
-
0.7
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
42303396
M4×6
1箱(1800個)
M4
6
-
0.7
2
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42303405
M4×8
1箱(1600個)
M4
8
-
0.7
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
42303414
M4×10
1箱(1300個)
M4
10
-
0.7
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42303423
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
-
0.7
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42303432
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
-
0.7
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42303441
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
-
0.7
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42303457
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
-
0.7
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42303466
M4×20
1箱(800個)
M4
20
-
0.7
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
42303475
M4×25
1箱(600個)
M4
25
-
0.7
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42303484
M4×35
1箱(400個)
M4
35
-
0.7
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42303493
M5×6
1箱(1000個)
M5
6
-
0.8
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42303502
M5×8
1箱(1000個)
M5
8
-
0.8
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42303511
M5×10
1箱(900個)
M5
10
-
0.8
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42303527
M5×12
1箱(800個)
M5
12
-
0.8
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
42303536
M5×15
1箱(600個)
M5
15
-
0.8
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42303545
M5×16
1箱(600個)
M5
16
-
0.8
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42303554
M5×20
1箱(500個)
M5
20
-
0.8
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
42303563
M5×25
1箱(700個)
M5
25
-
0.8
2
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42303572
M6×10
1箱(500個)
M6
10
-
1
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42303581
M6×12
1箱(500個)
M6
12
-
1
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42303597
M6×14
1箱(400個)
M6
14
-
1
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
42303606
M6×15
1箱(400個)
M6
15
-
1
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42303615
M6×16
1箱(400個)
M6
16
-
1
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42303624
M6×20
1箱(350個)
M6
20
-
1
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
42303633
M8×12
1箱(250個)
M8
12
-
1.25
3
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42303642
M8×14
1箱(200個)
M8
14
-
1.25
3
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42303651
M8×15
1箱(200個)
M8
15
-
1.25
3
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42303667
M8×16
1箱(200個)
M8
16
-
1.25
3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42303676
M8×20
1箱(180個)
M8
20
-
1.25
3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42303685
M8×35
1箱(170個)
M8
35
-
1.25
3
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
42303694
M10×16
1箱(150個)
M10
16
-
1.5
4
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42303703
M10×25
1箱(120個)
M10
25
-
1.5
4
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42949803
M3×5
1箱(2500個)
M3
5
0.5
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42949812
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
0.5
-
2
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42949821
M4×18
1箱(800個)
M4
18
0.7
-
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42949837
M4×22
1箱(600個)
M4
22
0.7
-
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42949846
M4×30
1箱(500個)
M4
30
0.7
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42949855
M4×40
1箱(500個)
M4
40
0.7
-
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42949864
M4×45
1箱(500個)
M4
45
0.7
-
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42949873
M4×50
1箱(500個)
M4
50
0.7
-
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
42949882
M5×5
1箱(1000個)
M5
5
0.8
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42949891
M5×14
1箱(600個)
M5
14
0.8
-
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42949907
M5×18
1箱(500個)
M5
18
0.8
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42949916
M5×22
1箱(800個)
M5
22
0.8
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42949925
M5×30
1箱(500個)
M5
30
0.8
-
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42949934
M5×35
1箱(500個)
M5
35
0.8
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ