大阪魂
(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/亜鉛黒)(小箱)
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒
バスケットに入れる
92
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42304412
M3×6
1箱(2000個)
M3
6
-
0.5
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42300991
M6×55
1箱(180個)
M6
55
-
1
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304421
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
-
0.5
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42301007
M6×65
1箱(150個)
M6
65
-
1
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304437
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
-
0.5
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42301016
M8×60
1箱(100個)
M8
60
-
1.25
3
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42304446
M4×6
1箱(1800個)
M4
6
-
0.7
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
42304455
M4×8
1箱(1600個)
M4
8
-
0.7
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304464
M4×10
1箱(1300個)
M4
10
-
0.7
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42304473
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
-
0.7
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42304482
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
-
0.7
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42304491
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
-
0.7
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42304507
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
-
0.7
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
42304516
M4×22
1箱(600個)
M4
22
-
0.7
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42304525
M4×25
1箱(600個)
M4
25
-
0.7
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304543
M5×6
1箱(1000個)
M5
6
-
0.8
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
42304552
M5×8
1箱(1000個)
M5
8
-
0.8
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304561
M5×10
1箱(900個)
M5
10
-
0.8
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304577
M5×12
1箱(800個)
M5
12
-
0.8
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304586
M5×15
1箱(600個)
M5
15
-
0.8
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304595
M5×20
1箱(500個)
M5
20
-
0.8
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304604
M5×25
1箱(700個)
M5
25
-
0.8
2
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304613
M5×35
1箱(500個)
M5
35
-
0.8
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42304622
M5×40
1箱(400個)
M5
40
-
0.8
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42304631
M6×8
1箱(600個)
M6
8
-
1
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304647
M6×10
1箱(500個)
M6
10
-
1
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42304656
M6×12
1箱(500個)
M6
12
-
1
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304665
M6×14
1箱(400個)
M6
14
-
1
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304674
M6×15
1箱(400個)
M6
15
-
1
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304683
M6×16
1箱(400個)
M6
16
-
1
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304692
M6×18
1箱(350個)
M6
18
-
1
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42304701
M6×20
1箱(350個)
M6
20
-
1
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304717
M6×25
1箱(400個)
M6
25
-
1
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304726
M6×30
1箱(350個)
M6
30
-
1
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304735
M6×35
1箱(300個)
M6
35
-
1
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304744
M6×40
1箱(250個)
M6
40
-
1
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304753
M6×45
1箱(220個)
M6
45
-
1
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304762
M6×50
1箱(200個)
M6
50
-
1
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304771
M8×12
1箱(250個)
M8
12
-
1.25
3
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42304787
M8×15
1箱(200個)
M8
15
-
1.25
3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304796
M8×16
1箱(200個)
M8
16
-
1.25
3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42304805
M8×20
1箱(180個)
M8
20
-
1.25
3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304814
M8×25
1箱(250個)
M8
25
-
1.25
3
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304823
M8×35
1箱(170個)
M8
35
-
1.25
3
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42304832
M8×40
1箱(150個)
M8
40
-
1.25
3
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952217
M3×5
1箱(2500個)
M3
5
0.5
-
2
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952226
M3×10
1箱(1500個)
M3
10
0.5
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952235
M4×5
1箱(2000個)
M4
5
0.7
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952244
M4×18
1箱(800個)
M4
18
0.7
-
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952253
M4×20
1箱(800個)
M4
20
0.7
-
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ