大阪魂
(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/生地)(小箱)
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
生地
バスケットに入れる
47
件中 1~47件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42304841
M3×10
1箱(1500個)
M3
10
-
0.5
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301025
M6×55
1箱(180個)
M6
55
-
1
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304857
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
-
0.5
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301034
M6×60
1箱(170個)
M6
60
-
1
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304866
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
-
0.7
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301043
M6×70
1箱(130個)
M6
70
-
1
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304875
M4×18
1箱(800個)
M4
18
-
0.7
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301052
M8×55
1箱(100個)
M8
55
-
1.25
3
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304884
M4×20
1箱(800個)
M4
20
-
0.7
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301061
M8×60
1箱(100個)
M8
60
-
1.25
3
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304893
M4×22
1箱(600個)
M4
22
-
0.7
2
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301077
M8×65
1箱(90個)
M8
65
-
1.25
3
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304902
M5×8
1箱(1000個)
M5
8
-
0.8
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301086
M8×75
1箱(80個)
M8
75
-
1.25
3
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304911
M5×10
1箱(900個)
M5
10
-
0.8
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301095
M10×55
1箱(60個)
M10
55
-
1.5
4
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304927
M5×12
1箱(800個)
M5
12
-
0.8
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42301104
M10×60
1箱(60個)
M10
60
-
1.5
4
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304936
M5×16
1箱(600個)
M5
16
-
0.8
2
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304945
M5×18
1箱(500個)
M5
18
-
0.8
2
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304954
M5×20
1箱(500個)
M5
20
-
0.8
2
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304963
M5×25
1箱(700個)
M5
25
-
0.8
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304972
M5×40
1箱(400個)
M5
40
-
0.8
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304981
M6×6
1箱(600個)
M6
6
-
1
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42304997
M6×10
1箱(500個)
M6
10
-
1
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42305006
M6×12
1箱(500個)
M6
12
-
1
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42305015
M6×15
1箱(400個)
M6
15
-
1
2
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42305024
M6×16
1箱(400個)
M6
16
-
1
2
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42305033
M6×18
1箱(350個)
M6
18
-
1
2
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42305042
M6×20
1箱(350個)
M6
20
-
1
2
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42305051
M6×22
1箱(450個)
M6
22
-
1
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42305067
M6×25
1箱(400個)
M6
25
-
1
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42305076
M6×30
1箱(350個)
M6
30
-
1
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42305085
M6×40
1箱(250個)
M6
40
-
1
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42305094
M6×50
1箱(200個)
M6
50
-
1
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42305103
M8×12
1箱(250個)
M8
12
-
1.25
3
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42305112
M8×14
1箱(200個)
M8
14
-
1.25
3
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42305121
M8×15
1箱(200個)
M8
15
-
1.25
3
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42305137
M8×20
1箱(180個)
M8
20
-
1.25
3
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42305146
M8×30
1箱(200個)
M8
30
-
1.25
3
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42305155
M8×50
1箱(120個)
M8
50
-
1.25
3
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42305164
M10×16
1箱(150個)
M10
16
-
1.5
4
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42305173
M10×35
1箱(100個)
M10
35
-
1.5
4
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42305191
M10×50
1箱(70個)
M10
50
-
1.5
4
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42952673
M8×25
1箱(250個)
M8
25
1.25
-
3
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42952682
M6×65
1箱(150個)
M6
65
1
-
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42305182
M10×40
1箱(80個)
M10
40
-
1.5
4
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください