(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱)

(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱) - 大阪魂(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱) - 大阪魂(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
(5件のレビュー)
材質表面処理三価ホワイト頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全168種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
内容量
168種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
十字穴番号
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29026078M2.6×41箱(100個)M2.60.4541
1,798
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
29026087M2.6×51箱(100個)M2.60.4551
1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
29026096M2.6×61箱(100個)M2.60.4561
1,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
29026105M2.6×81箱(100個)M2.60.4581
1,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
29026114M2.6×121箱(100個)M2.60.45121
1,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
29026123M3×61箱(100個)M30.561
569
569
626(税込)
当日出荷
29026139M3×81箱(100個)M30.581
609
609
670(税込)
当日出荷
29026148M3×101箱(100個)M30.5101
1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
29026157M3×121箱(100個)M30.5121
1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
29026166M3×161箱(100個)M30.5161
1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
29026175M3×201箱(100個)M30.5201
1,398
1,198
アウトレット
1,318(税込)
当日出荷
残り2点です
29026184M3×251箱(100個)M30.5251
1,798
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026193M3×301箱(100個)M30.5301
1,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026209M4×61箱(100個)M40.762
859
859
945(税込)
当日出荷
29026218M4×81箱(100個)M40.782
909
909
1,000(税込)
当日出荷
29026227M4×101箱(100個)M40.7102
1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
29026236M4×121箱(100個)M40.7122
1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
29026245M4×161箱(100個)M40.7162
1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
29026254M4×201箱(100個)M40.7202
1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
29026263M4×251箱(100個)M40.7252
2,298
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026279M4×301箱(100個)M40.7302
2,798
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026288M5×81箱(100個)M50.882
2,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
29026297M5×101箱(100個)M50.8102
2,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
29026306M5×161箱(100個)M50.8162
2,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
29026315M5×251箱(100個)M50.8252
3,198
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026324M5×301箱(100個)M50.8302
3,698
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026333M6×101箱(100個)M61102
4,198
4,198
4,618(税込)
当日出荷
29026349M6×121箱(100個)M61122
2,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
29026358M6×161箱(100個)M61162
3,198
3,198
3,518(税込)
当日出荷
29026367M6×201箱(100個)M61202
3,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
29026376M6×251箱(100個)M61252
3,898
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
29026385M2×41箱(2000個)M20.440
21,980
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026394M2×51箱(2000個)M20.450
21,980
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
29026403M2×61箱(2000個)M20.460
21,980
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026419M2×81箱(2000個)M20.480
22,980
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026428M2×101箱(2000個)M20.4100
22,980
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026437M2×121箱(2000個)M20.4120
24,980
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026446M2.6×41箱(2000個)M2.60.4541
25,980
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026455M2.6×51箱(2000個)M2.60.4551
25,980
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
29026464M2.6×61箱(2000個)M2.60.4561
27,980
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026473M2.6×81箱(2000個)M2.60.4581
26,980
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026489M2.6×101箱(2000個)M2.60.45101
26,980
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026498M2.6×121箱(2000個)M2.60.45121
29,980
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026507M3×41箱(2000個)M30.541
9,698
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026516M3×51箱(2000個)M30.551
9,398
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026525M3×61箱(2000個)M30.561
8,198
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
29026534M3×81箱(2000個)M30.581
9,098
9,098
10,008(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026543M3×101箱(2000個)M30.5101
9,098
9,098
10,008(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026559M3×121箱(1000個)M30.5121
4,798
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026568M3×161箱(1000個)M30.5161
5,998
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: 車両用に使用
ピデスアート製造業

低頭は色々な部分に邪魔にならずお洒落に使用出来るので毎回リピートしております。

対象商品 : 29026218
2020-11-20
用途: 製品梱包

大変良く問題なく、使用しています。リピーターです。

対象商品 : 29026708
2019-03-28
用途: 側面板取付時
製造業

ナベネジを使用していたとろこ、隣の機器に当たる事が分かり急遽、低頭ネジに交換。無事に機器設置ができました。

対象商品 : 29026218
2022-01-12
用途: 自動車・オートバイの整備など

M4ですが、+2のドライバーでどうも上手く噛みません。手持ちのドライバーが悪いのでしょうかね・・・

1が参考にしています
対象商品 : 42305401
2017-06-11
用途: 機械工作の部品用

皿ねじだと切り込みを入れなければならないところ、0.8mmのヘッド厚は便利です。
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
2602:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする