大阪魂
(+)トラス小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42307641
M4×65×50
1箱(250個)
M4
0.7
65
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42307657
M4×70×50
1箱(250個)
M4
0.7
70
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42307666
M4×75×50
1箱(250個)
M4
0.7
75
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42307675
M4×80×50
1箱(250個)
M4
0.7
80
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42307684
M4×90×50
1箱(250個)
M4
0.7
90
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42307693
M4×100×50
1箱(250個)
M4
0.7
100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42307702
M5×75×50
1箱(180個)
M5
0.8
75
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42307711
M5×80×50
1箱(200個)
M5
0.8
80
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43078506
M5×90×50
1箱(250個)
M5
0.8
90
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください