大阪魂
(+)トラス小ねじ(ステンレス/アロック)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
アロック
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
83
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43080204
M2×2
1箱(10000個)
M2
0.4
2
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080213
M2×3
1箱(10000個)
M2
0.4
3
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080222
M2×4
1箱(10000個)
M2
0.4
4
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080231
M2×5
1箱(8000個)
M2
0.4
5
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080247
M2×6
1箱(6000個)
M2
0.4
6
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080256
M2×8
1箱(6000個)
M2
0.4
8
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080265
M2×10
1箱(5000個)
M2
0.4
10
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080274
M2×12
1箱(4000個)
M2
0.4
12
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080283
M2.3×3
1箱(8000個)
M2.3
0.4
3
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080292
M2.3×4
1箱(8000個)
M2.3
0.4
4
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080301
M2.3×5
1箱(6000個)
M2.3
0.4
5
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080317
M2.3×6
1箱(5000個)
M2.3
0.4
6
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080326
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
0.4
8
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080335
M2.3×10
1箱(5000個)
M2.3
0.4
10
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080344
M2.3×12
1箱(4000個)
M2.3
0.4
12
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080353
M2.5×2
1箱(5000個)
M2.5
0.45
2
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080362
M2.5×3
1箱(6000個)
M2.5
0.45
3
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080371
M2.5×4
1箱(6000個)
M2.5
0.45
4
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080387
M2.5×5
1箱(5000個)
M2.5
0.45
5
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080396
M2.5×6
1箱(4000個)
M2.5
0.45
6
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080405
M2.5×7
1箱(4000個)
M2.5
0.45
7
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080414
M2.5×8
1箱(4000個)
M2.5
0.45
8
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080423
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
0.45
10
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080432
M2.6×3
1箱(6000個)
M2.6
0.45
3
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080441
M2.6×4
1箱(6000個)
M2.6
0.45
4
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080457
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
0.45
5
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080466
M2.6×6
1箱(4000個)
M2.6
0.45
6
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080475
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
0.45
8
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080484
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
0.45
10
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080493
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
0.45
12
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080502
M3×3
1箱(3000個)
M3
0.5
3
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080511
M3×4
1箱(3000個)
M3
0.5
4
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080527
M3×5
1箱(2000個)
M3
0.5
5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080536
M3×7
1箱(2000個)
M3
0.5
7
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080545
M4×4
1箱(1000個)
M4
0.7
4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43080554
M4×5
1箱(1000個)
M4
0.7
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43080563
M4×7
1箱(1000個)
M4
0.7
7
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43080572
M4×9
1箱(1000個)
M4
0.7
9
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080581
M4×14
1箱(500個)
M4
0.7
14
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080597
M4×15
1箱(500個)
M4
0.7
15
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43080606
M4×18
1箱(500個)
M4
0.7
18
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43080615
M4×22
1箱(500個)
M4
0.7
22
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080624
M4×23
1箱(500個)
M4
0.7
23
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080633
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43080642
M4×28
1箱(500個)
M4
0.7
28
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080651
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080667
M5×5
1箱(500個)
M5
0.8
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080676
M5×6
1箱(500個)
M5
0.8
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43080685
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080694
M5×18
1箱(500個)
M5
0.8
18
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ