(+)トラス小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)

(+)トラス小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)トラス小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)トラス小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂
(2件のレビュー)
頭部形状トラス材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック
216件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42308691M2×31箱(8000個)M23-0.41
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306171M4×601箱(300個)M460-0.72
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42308707M2×41箱(8000個)M24-0.41
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306187M5×551箱(200個)M555-0.82
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
42308716M2×51箱(7000個)M25-0.41
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306196M5×601箱(200個)M560-0.82
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
42308725M2×61箱(6000個)M26-0.41
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306205M5×651箱(180個)M565-0.82
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
42308734M2×81箱(5000個)M28-0.41
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306214M6×601箱(150個)M660-12
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
42308743M2×101箱(4000個)M210-0.41
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306223M6×651箱(120個)M665-12
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42308752M2×121箱(3500個)M212-0.41
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306232M6×701箱(120個)M670-12
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42308761M2.5×41箱(4000個)M2.54-0.451
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306241M6×801箱(150個)M680-12
9,098
10,008(税込)
翌々日出荷
返品不可
42308777M2.5×51箱(4000個)M2.55-0.451
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306257M8×701箱(80個)M870-1.253
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
42308786M2.5×61箱(3500個)M2.56-0.451
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
42308795M2.5×81箱(3000個)M2.58-0.451
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
42308804M2.5×121箱(2000個)M2.512-0.451
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
42308813M2.5×141箱(1800個)M2.514-0.451
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
42308822M2.6×31箱(4000個)M2.63-0.451
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42308831M2.6×41箱(4000個)M2.64-0.451
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
42308847M2.6×51箱(4000個)M2.65-0.451
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
42308856M2.6×61箱(3500個)M2.66-0.451
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
42308865M2.6×81箱(3000個)M2.68-0.451
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
42308874M2.6×101箱(2500個)M2.610-0.451
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42308883M2.6×121箱(2000個)M2.612-0.451
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
42308892M3×31箱(2500個)M33-0.51
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
42308901M3×41箱(2500個)M34-0.51
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
42308917M3×51箱(2500個)M35-0.51
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
42308926M3×61箱(2200個)M36-0.51
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
42308935M3×81箱(1800個)M38-0.51
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
42308944M3×101箱(1800個)M310-0.51
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
42308953M3×121箱(2200個)M312-0.51
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42308962M3×141箱(2000個)M314-0.51
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
42308971M3×151箱(1800個)M315-0.51
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
42308987M3×161箱(1800個)M316-0.51
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
42308996M3×181箱(1500個)M318-0.51
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
42309005M3×201箱(1400個)M320-0.51
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
42309014M3×221箱(1200個)M322-0.51
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
42309023M3×301箱(800個)M330-0.51
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
42309032M3×351箱(700個)M335-0.51
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42309041M3.5×81箱(2000個)M3.58-0.62
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
42309057M3.5×101箱(1800個)M3.510-0.62
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
42309066M4×41箱(1600個)M44-0.72
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
42309075M4×51箱(1600個)M45-0.72
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
42309084M4×61箱(1600個)M46-0.72
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
42309093M4×71箱(1500個)M47-0.72
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42308831
2019-11-16
用途: メンテナンス用
コスモソリューションサービス業

このネジはあまり市販されていないようです。4000個入りですが、もう少し小分けされていると便利です。

対象商品 : 42309346
2018-01-29
用途: スピーカーパーツの固定用

適度なツヤもありキレイな商品です。精度ももちろん問題無しです。
亜鉛黒だとサビるし保護用の油でベトベトですが、3価ブラックだと
そういった問題もないですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4872:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする