(+)トラス小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(+)トラス小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂(+)トラス小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂(+)トラス小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
頭部形状トラス材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
215件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42309775M2×21箱(10000個)M22-0.41
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306266M4×551箱(350個)M455-0.72
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
42309784M2×31箱(8000個)M23-0.41
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306275M4×601箱(300個)M460-0.72
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
42309793M2×41箱(8000個)M24-0.41
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306284M5×551箱(200個)M555-0.82
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
42309802M2×51箱(7000個)M25-0.41
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306293M5×601箱(200個)M560-0.82
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
42309811M2×61箱(6000個)M26-0.41
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306302M5×651箱(180個)M565-0.82
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
42309827M2×81箱(5000個)M28-0.41
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306311M6×551箱(150個)M655-12
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
42309836M2×101箱(4000個)M210-0.41
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306327M6×601箱(150個)M660-12
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
42309845M2×121箱(3500個)M212-0.41
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306336M6×651箱(120個)M665-12
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
42309854M2×161箱(2200個)M216-0.41
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306345M6×701箱(120個)M670-12
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
42309863M2.3×41箱(6000個)M2.34-0.41
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306354M6×751箱(160個)M675-12
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
42309872M2.3×51箱(5000個)M2.35-0.41
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306363M6×801箱(150個)M680-12
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
42309881M2.3×61箱(5000個)M2.36-0.41
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306372M6×901箱(130個)M690-12
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
42309897M2.3×101箱(3000個)M2.310-0.41
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306381M6×1001箱(130個)M6100-12
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
42309906M2.3×161箱(1800個)M2.316-0.41
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306397M8×551箱(100個)M855-1.253
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
42309915M2.5×31箱(4000個)M2.53-0.451
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306406M8×601箱(100個)M860-1.253
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
42309924M2.5×41箱(4000個)M2.54-0.451
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306415M8×651箱(90個)M865-1.253
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
42309933M2.5×51箱(4000個)M2.55-0.451
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306424M8×701箱(80個)M870-1.253
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42309942M2.5×61箱(3500個)M2.56-0.451
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306433M8×801箱(70個)M880-1.253
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42309951M2.5×81箱(3000個)M2.58-0.451
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306442M8×901箱(70個)M890-1.253
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
42309967M2.5×101箱(2500個)M2.510-0.451
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306451M10×551箱(70個)M1055-1.54
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
42309976M2.5×121箱(2000個)M2.512-0.451
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306467M10×601箱(60個)M1060-1.54
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306476M10×651箱(60個)M1065-1.54
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
42309994M2.6×31箱(4000個)M2.63-0.451
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
42310003M2.6×41箱(4000個)M2.64-0.451
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
42310012M2.6×51箱(4000個)M2.65-0.451
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42310021M2.6×61箱(3500個)M2.66-0.451
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
42310037M2.6×81箱(3000個)M2.68-0.451
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42310046M2.6×101箱(2500個)M2.610-0.451
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
42310055M2.6×121箱(2000個)M2.612-0.451
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42310581
2019-05-30
用途: 制御機器の取り付け

商品は間違えなく使えるのですが
写真の色合いを実物にもう少し合してほしい

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3897:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする