大阪魂
(+)トラス小ねじ(鉄/CUニッケル)(小箱)
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
CUニッケル
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42311184
M2.5×4
1箱(4000個)
M2.5
4
-
0.45
1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42311193
M5×8
1箱(800個)
M5
8
-
0.8
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42311202
M6×40
1箱(250個)
M6
40
-
1
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42311211
M8×10
1箱(250個)
M8
10
-
1.25
3
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42955911
M2×2
1箱(10000個)
M2
2
0.4
-
1
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42955927
M2×3
1箱(8000個)
M2
3
0.4
-
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42955936
M2×8
1箱(5000個)
M2
8
0.4
-
1
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42955945
M2.5×18
1箱(1500個)
M2.5
18
0.45
-
1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42955954
M2.6×3
1箱(4000個)
M2.6
3
0.45
-
1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42955963
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
5
0.45
-
1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42955972
M4×4
1箱(1600個)
M4
4
0.7
-
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42955981
M4×16
1箱(900個)
M4
16
0.7
-
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42955997
M4×30
1箱(500個)
M4
30
0.7
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956006
M4×35
1箱(400個)
M4
35
0.7
-
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください