大阪魂
(+)トラス小ねじ(鉄/アロック(三価ホワイト))(小箱)
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
79
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42311227
M3×3
1箱(2500個)
M3
3
アロック(三価ホワイト)
-
0.5
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42311236
M3×4
1箱(2500個)
M3
4
アロック(三価ホワイト)
-
0.5
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42311245
M3×5
1箱(2500個)
M3
5
アロック(三価ホワイト)
-
0.5
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42311254
M3×6
1箱(2200個)
M3
6
アロック(三価ホワイト)
-
0.5
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42311263
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
アロック(三価ホワイト)
-
0.5
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42311272
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
アロック(三価ホワイト)
-
0.5
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42311281
M3×12
1箱(2200個)
M3
12
アロック(三価ホワイト)
-
0.5
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42311297
M4×4
1箱(1600個)
M4
4
アロック(三価ホワイト)
-
0.7
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42311306
M4×5
1箱(1600個)
M4
5
アロック(三価ホワイト)
-
0.7
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42311315
M4×6
1箱(1600個)
M4
6
アロック(三価ホワイト)
-
0.7
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42311324
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
アロック(三価ホワイト)
-
0.7
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42311333
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
アロック(三価ホワイト)
-
0.7
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42311342
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
アロック(三価ホワイト)
-
0.7
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42311351
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
アロック(三価ホワイト)
-
0.7
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42311367
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
アロック(三価ホワイト)
-
0.7
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42311376
M4×16
1箱(900個)
M4
16
アロック(三価ホワイト)
-
0.7
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42311385
M4×18
1箱(800個)
M4
18
アロック(三価ホワイト)
-
0.7
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42311394
M4×20
1箱(700個)
M4
20
アロック(三価ホワイト)
-
0.7
2
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42311403
M6×8
1箱(500個)
M6
8
アロック(三価ホワイト)
-
1
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42956015
M2×2
1箱(10000個)
M2
2
アロック
0.4
-
1
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956024
M2×3
1箱(8000個)
M2
3
アロック
0.4
-
1
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956033
M2×4
1箱(8000個)
M2
4
アロック
0.4
-
1
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956042
M2×5
1箱(7000個)
M2
5
アロック
0.4
-
1
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956051
M2×6
1箱(6000個)
M2
6
アロック
0.4
-
1
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956067
M2×8
1箱(5000個)
M2
8
アロック
0.4
-
1
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956076
M2×10
1箱(4000個)
M2
10
アロック
0.4
-
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956085
M2×12
1箱(3500個)
M2
12
アロック
0.4
-
1
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956103
M2.3×4
1箱(6000個)
M2.3
4
アロック
0.4
-
1
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956112
M2.3×5
1箱(5000個)
M2.3
5
アロック
0.4
-
1
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956121
M2.3×6
1箱(5000個)
M2.3
6
アロック
0.4
-
1
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956146
M2.3×10
1箱(3000個)
M2.3
10
アロック
0.4
-
1
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956164
M2.5×3
1箱(4000個)
M2.5
3
アロック
0.45
-
1
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956173
M2.5×4
1箱(4000個)
M2.5
4
アロック
0.45
-
1
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956182
M2.5×5
1箱(4000個)
M2.5
5
アロック
0.45
-
1
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956191
M2.5×6
1箱(3500個)
M2.5
6
アロック
0.45
-
1
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42956207
M2.5×8
1箱(3000個)
M2.5
8
アロック
0.45
-
1
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956216
M2.5×10
1箱(2500個)
M2.5
10
アロック
0.45
-
1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956225
M2.5×12
1箱(2000個)
M2.5
12
アロック
0.45
-
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956234
M2.6×3
1箱(4000個)
M2.6
3
アロック
0.45
-
1
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956243
M2.6×4
1箱(4000個)
M2.6
4
アロック
0.45
-
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956252
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
5
アロック
0.45
-
1
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956261
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
6
アロック
0.45
-
1
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956277
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
8
アロック
0.45
-
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956286
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
10
アロック
0.45
-
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956295
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
12
アロック
0.45
-
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956304
M3×7
1箱(1800個)
M3
7
アロック
0.5
-
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956313
M4×7
1箱(1500個)
M4
7
アロック
0.7
-
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956331
M5×5
1箱(800個)
M5
5
アロック
0.8
-
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956347
M5×6
1箱(800個)
M5
6
アロック
0.8
-
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956356
M5×8
1箱(800個)
M5
8
アロック
0.8
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ