(+)トラス小ねじ(鉄/ステンコート)(小箱)

(+)トラス小ねじ(鉄/ステンコート)(小箱) - 大阪魂(+)トラス小ねじ(鉄/ステンコート)(小箱) - 大阪魂
頭部形状トラス材質穴の形状十字穴表面処理ステンコート
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42314011M5×161箱(500個)M516-0.82
7,998
8,798(税込)
14日以内出荷
返品不可
42313975M4×101箱(1200個)M410-0.72
取扱い終了
返品不可
42313984M4×141箱(1000個)M414-0.72
取扱い終了
返品不可
42313993M4×151箱(1000個)M415-0.72
取扱い終了
返品不可
42314002M4×161箱(900個)M416-0.72
取扱い終了
返品不可
42314027M8×141箱(150個)M814-1.253
取扱い終了
返品不可
42314036M8×201箱(150個)M820-1.253
取扱い終了
返品不可
42314045M8×251箱(180個)M825-1.253
取扱い終了
返品不可
42314054M10×251箱(100個)M1025-1.54
取扱い終了
返品不可
42961527M3×31箱(2500個)M330.5-1
取扱い終了
返品不可
42961536M3×41箱(2500個)M340.5-1
取扱い終了
返品不可
42961545M3×51箱(2500個)M350.5-1
取扱い終了
返品不可
42961554M3×61箱(2200個)M360.5-1
取扱い終了
返品不可
42961563M3×71箱(1800個)M370.5-1
取扱い終了
返品不可
42961572M3×81箱(1800個)M380.5-1
取扱い終了
返品不可
42961581M3×101箱(1800個)M3100.5-1
取扱い終了
返品不可
42961597M3×121箱(2200個)M3120.5-1
取扱い終了
返品不可
42961606M3×131箱(2000個)M3130.5-1
取扱い終了
返品不可
42961615M3×141箱(2000個)M3140.5-1
取扱い終了
返品不可
42961624M3×151箱(1800個)M3150.5-1
取扱い終了
返品不可
42961633M3×161箱(1800個)M3160.5-1
取扱い終了
返品不可
42961642M3×181箱(1500個)M3180.5-1
取扱い終了
返品不可
42961651M3×201箱(1400個)M3200.5-1
取扱い終了
返品不可
42961667M4×31箱(2000個)M430.7-2
取扱い終了
返品不可
42961676M4×41箱(1600個)M440.7-2
取扱い終了
返品不可
42961685M4×51箱(1600個)M450.7-2
取扱い終了
返品不可
42961694M4×61箱(1600個)M460.7-2
取扱い終了
返品不可
42961703M4×71箱(1500個)M470.7-2
取扱い終了
返品不可
42961712M4×81箱(1500個)M480.7-2
取扱い終了
返品不可
42961721M4×91箱(1200個)M490.7-2
取扱い終了
返品不可
42961737M4×121箱(1200個)M4120.7-2
取扱い終了
返品不可
42961746M4×181箱(800個)M4180.7-2
取扱い終了
返品不可
42961755M4×201箱(700個)M4200.7-2
取扱い終了
返品不可
42961764M4×221箱(700個)M4220.7-2
取扱い終了
返品不可
42961773M4×241箱(600個)M4240.7-2
取扱い終了
返品不可
42961782M4×251箱(600個)M4250.7-2
取扱い終了
返品不可
42961791M4×281箱(500個)M4280.7-2
取扱い終了
返品不可
42961807M4×301箱(500個)M4300.7-2
取扱い終了
返品不可
42961816M5×51箱(800個)M550.8-2
取扱い終了
返品不可
42961825M5×61箱(800個)M560.8-2
取扱い終了
返品不可
42961834M5×81箱(800個)M580.8-2
取扱い終了
返品不可
42961843M5×101箱(800個)M5100.8-2
取扱い終了
返品不可
42961852M5×121箱(700個)M5120.8-2
取扱い終了
返品不可
42961861M5×141箱(600個)M5140.8-2
取扱い終了
返品不可
42961877M5×151箱(600個)M5150.8-2
取扱い終了
返品不可
42961886M5×181箱(500個)M5180.8-2
取扱い終了
返品不可
42961895M5×201箱(450個)M5200.8-2
取扱い終了
返品不可
42961904M5×211箱(600個)M5210.8-2
取扱い終了
返品不可
42961913M5×221箱(600個)M5220.8-2
取扱い終了
返品不可
42961922M5×251箱(500個)M5250.8-2
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4300:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする