大阪魂
(+)トラス小ねじ(鉄/パーカー)(小箱)
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
134
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42315445
M3×3
1箱(2500個)
M3
3
パーカー
-
0.5
1
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42315454
M3×4
1箱(2500個)
M3
4
パーカー
-
0.5
1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42315463
M3×5
1箱(2500個)
M3
5
パーカー
-
0.5
1
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42315472
M3×6
1箱(2200個)
M3
6
パーカー
-
0.5
1
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42315481
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
パーカー
-
0.5
1
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42315497
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
パーカー
-
0.5
1
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42315506
M3×12
1箱(2200個)
M3
12
パーカー
-
0.5
1
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42315515
M4×4
1箱(1600個)
M4
4
パーカー
-
0.7
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42315524
M4×5
1箱(1600個)
M4
5
パーカー
-
0.7
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42315533
M4×6
1箱(1600個)
M4
6
パーカー
-
0.7
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42953565
M3×7
1箱(1800個)
M3
7
パーカー
0.5
-
1
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42315542
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
パーカー
-
0.7
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42953574
M3×13
1箱(2000個)
M3
13
パーカー
0.5
-
1
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42315551
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
パーカー
-
0.7
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42953583
M3×14
1箱(2000個)
M3
14
パーカー
0.5
-
1
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42315567
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
パーカー
-
0.7
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42953592
M3×15
1箱(1800個)
M3
15
パーカー
0.5
-
1
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42315576
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
パーカー
-
0.7
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42953601
M3×16
1箱(1800個)
M3
16
パーカー
0.5
-
1
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42315585
M4×20
1箱(700個)
M4
20
パーカー
-
0.7
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42953617
M3×18
1箱(1500個)
M3
18
パーカー
0.5
-
1
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42315594
M4×22
1箱(700個)
M4
22
パーカー
-
0.7
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
42953626
M3×20
1箱(1400個)
M3
20
パーカー
0.5
-
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42315603
M4×25
1箱(600個)
M4
25
パーカー
-
0.7
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42953635
M3×22
1箱(1200個)
M3
22
パーカー
0.5
-
1
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42315612
M4×45
1箱(450個)
M4
45
パーカー
-
0.7
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42953644
M3×25
1箱(1000個)
M3
25
パーカー
0.5
-
1
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42315621
M5×5
1箱(800個)
M5
5
パーカー
-
0.8
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42953653
M3×28
1箱(800個)
M3
28
パーカー
0.5
-
1
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42315637
M5×6
1箱(800個)
M5
6
パーカー
-
0.8
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42953662
M3×30
1箱(800個)
M3
30
パーカー
0.5
-
1
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42315646
M5×8
1箱(800個)
M5
8
パーカー
-
0.8
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42953671
M3×35
1箱(700個)
M3
35
パーカー
0.5
-
1
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42315655
M5×10
1箱(800個)
M5
10
パーカー
-
0.8
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42953687
M3×40
1箱(500個)
M3
40
パーカー
0.5
-
1
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42315664
M5×12
1箱(700個)
M5
12
パーカー
-
0.8
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42953696
M3×45
1箱(700個)
M3
45
パーカー
0.5
-
1
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42315673
M5×14
1箱(600個)
M5
14
パーカー
-
0.8
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42953705
M3×50
1箱(600個)
M3
50
パーカー
0.5
-
1
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42315682
M5×15
1箱(600個)
M5
15
パーカー
-
0.8
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42953714
M3.5×5
1箱(2500個)
M3.5
5
パーカー
0.6
-
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42315691
M5×16
1箱(500個)
M5
16
パーカー
-
0.8
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42953723
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
6
パーカー
0.6
-
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42315707
M5×18
1箱(500個)
M5
18
パーカー
-
0.8
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42953732
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
8
パーカー
0.6
-
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42315716
M5×20
1箱(450個)
M5
20
パーカー
-
0.8
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42953741
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
10
パーカー
0.6
-
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42315725
M5×25
1箱(500個)
M5
25
パーカー
-
0.8
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42953757
M3.5×12
1箱(1600個)
M3.5
12
パーカー
0.6
-
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42315734
M5×30
1箱(500個)
M5
30
パーカー
-
0.8
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ