(+)トラス小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)

(+)トラス小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂(+)トラス小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂(+)トラス小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂
頭部形状トラス材質穴の形状十字穴表面処理亜鉛黒
198件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42317536M2×31箱(8000個)M23-0.41
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42307142M4×551箱(350個)M455-0.72
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
42317545M2×41箱(8000個)M24-0.41
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42307151M4×601箱(300個)M460-0.72
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
42317554M2×51箱(7000個)M25-0.41
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42307167M5×601箱(200個)M560-0.82
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
42317563M2×61箱(6000個)M26-0.41
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
42307176M5×651箱(180個)M565-0.82
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
42317572M2×81箱(5000個)M28-0.41
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42307185M5×701箱(180個)M570-0.82
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42317581M2×101箱(4000個)M210-0.41
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
42307194M6×551箱(150個)M655-12
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42317597M2×121箱(3500個)M212-0.41
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
42307203M6×601箱(150個)M660-12
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
42317606M2.3×41箱(6000個)M2.34-0.41
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42307212M6×651箱(120個)M665-12
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
42317615M2.5×51箱(4000個)M2.55-0.451
9,098
10,008(税込)
翌々日出荷
返品不可
42307221M6×701箱(120個)M670-12
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42307237M6×751箱(160個)M675-12
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
42317633M2.6×31箱(4000個)M2.63-0.451
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
42307246M6×801箱(150個)M680-12
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42317642M2.6×41箱(4000個)M2.64-0.451
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
42307255M8×551箱(100個)M855-1.253
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
42317651M2.6×51箱(4000個)M2.65-0.451
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
42307264M8×601箱(100個)M860-1.253
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
42317667M2.6×61箱(3500個)M2.66-0.451
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
42307273M8×651箱(90個)M865-1.253
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42317676M2.6×81箱(3000個)M2.68-0.451
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42307282M8×701箱(80個)M870-1.253
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42317685M2.6×121箱(2000個)M2.612-0.451
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
42307291M8×901箱(70個)M890-1.253
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42317694M2.6×151箱(1500個)M2.615-0.451
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
42317703M3×31箱(2500個)M33-0.51
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
42317712M3×41箱(2500個)M34-0.51
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
42317721M3×51箱(2500個)M35-0.51
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42317737M3×61箱(2200個)M36-0.51
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
42317746M3×81箱(1800個)M38-0.51
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42317755M3×101箱(1800個)M310-0.51
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
42317764M3×121箱(2200個)M312-0.51
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
42317773M3×141箱(2000個)M314-0.51
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
42317782M3×151箱(1800個)M315-0.51
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
42317791M3×181箱(1500個)M318-0.51
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
42317807M3×201箱(1400個)M320-0.51
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
42317816M3×251箱(1000個)M325-0.51
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
42317825M3×301箱(800個)M330-0.51
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
42317834M3×351箱(700個)M335-0.51
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
42317843M3.5×141箱(1400個)M3.514-0.62
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42317852M3.5×201箱(1000個)M3.520-0.62
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
42317861M4×31箱(2000個)M43-0.72
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42317877M4×41箱(1600個)M44-0.72
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2110:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする