大阪魂
(+)トラス小ねじ(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
茶ブロンズ
バスケットに入れる
152
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42319821
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
-
0.5
1
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42307352
M4×55
1箱(350個)
M4
55
-
0.7
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42319837
M3×15
1箱(1800個)
M3
15
-
0.5
1
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42307361
M6×55
1箱(150個)
M6
55
-
1
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42319846
M3×18
1箱(1500個)
M3
18
-
0.5
1
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42307377
M6×60
1箱(150個)
M6
60
-
1
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42319855
M3×20
1箱(1400個)
M3
20
-
0.5
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42307386
M6×65
1箱(120個)
M6
65
-
1
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42319864
M3×25
1箱(1000個)
M3
25
-
0.5
1
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42307395
M6×70
1箱(120個)
M6
70
-
1
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42319873
M3×30
1箱(800個)
M3
30
-
0.5
1
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42307404
M6×75
1箱(160個)
M6
75
-
1
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42319882
M3×35
1箱(700個)
M3
35
-
0.5
1
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42307413
M6×80
1箱(150個)
M6
80
-
1
2
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42319891
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
-
0.7
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42307422
M6×90
1箱(130個)
M6
90
-
1
2
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42319907
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
-
0.7
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42307431
M8×55
1箱(100個)
M8
55
-
1.25
3
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42319916
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
-
0.7
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42307447
M8×60
1箱(100個)
M8
60
-
1.25
3
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42319925
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
-
0.7
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42307456
M8×65
1箱(90個)
M8
65
-
1.25
3
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42319934
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
-
0.7
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42307465
M8×70
1箱(80個)
M8
70
-
1.25
3
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42319943
M4×16
1箱(900個)
M4
16
-
0.7
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42307474
M8×80
1箱(70個)
M8
80
-
1.25
3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42319952
M4×20
1箱(700個)
M4
20
-
0.7
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42319961
M4×25
1箱(600個)
M4
25
-
0.7
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42319977
M4×30
1箱(500個)
M4
30
-
0.7
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42319986
M4×35
1箱(400個)
M4
35
-
0.7
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42319995
M4×40
1箱(500個)
M4
40
-
0.7
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320004
M4×45
1箱(450個)
M4
45
-
0.7
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320013
M5×10
1箱(800個)
M5
10
-
0.8
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320022
M5×12
1箱(700個)
M5
12
-
0.8
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320031
M5×14
1箱(600個)
M5
14
-
0.8
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42320047
M5×15
1箱(600個)
M5
15
-
0.8
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320056
M5×20
1箱(450個)
M5
20
-
0.8
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320065
M5×25
1箱(500個)
M5
25
-
0.8
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42320074
M5×30
1箱(500個)
M5
30
-
0.8
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320083
M5×40
1箱(350個)
M5
40
-
0.8
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320092
M5×45
1箱(300個)
M5
45
-
0.8
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320101
M5×50
1箱(250個)
M5
50
-
0.8
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320117
M6×12
1箱(400個)
M6
12
-
1
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320126
M6×14
1箱(400個)
M6
14
-
1
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320135
M6×15
1箱(350個)
M6
15
-
1
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320144
M6×16
1箱(350個)
M6
16
-
1
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320153
M6×20
1箱(300個)
M6
20
-
1
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320162
M6×25
1箱(400個)
M6
25
-
1
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320171
M6×30
1箱(300個)
M6
30
-
1
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320187
M6×35
1箱(300個)
M6
35
-
1
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ