大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42322506
M2×3
1箱(7000個)
M2
0.4
3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322515
M2×5
1箱(6000個)
M2
0.4
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322524
M2×6
1箱(5000個)
M2
0.4
6
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322533
M2×8
1箱(4000個)
M2
0.4
8
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322542
M2×10
1箱(4000個)
M2
0.4
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322551
M2×12
1箱(3000個)
M2
0.4
12
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322567
M2×14
1箱(3000個)
M2
0.4
14
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322576
M2×16
1箱(2500個)
M2
0.4
16
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322585
M2×18
1箱(2200個)
M2
0.4
18
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322594
M2×20
1箱(1500個)
M2
0.4
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322603
M2.6×4
1箱(3000個)
M2.6
0.45
4
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322621
M2.6×8
1箱(2000個)
M2.6
0.45
8
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322637
M3×4
1箱(2000個)
M3
0.5
4
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322655
M3×8
1箱(1500個)
M3
0.5
8
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322664
M3×12
1箱(1800個)
M3
0.5
12
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322673
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322682
M3×50
1箱(500個)
M3
0.5
50
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322691
M4×6
1箱(1500個)
M4
0.7
6
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322707
M4×8
1箱(1200個)
M4
0.7
8
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322716
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322725
M4×14
1箱(800個)
M4
0.7
14
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322734
M4×16
1箱(800個)
M4
0.7
16
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322743
M4×18
1箱(700個)
M4
0.7
18
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322752
M4×20
1箱(700個)
M4
0.7
20
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322761
M4×40
1箱(500個)
M4
0.7
40
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322777
M5×6
1箱(700個)
M5
0.8
6
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322786
M5×10
1箱(600個)
M5
0.8
10
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322804
M6×8
1箱(500個)
M6
1
8
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322813
M6×10
1箱(500個)
M6
1
10
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322831
M6×35
1箱(200個)
M6
1
35
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322612
M2.6×6
1箱(2500個)
M2.6
0.45
6
取扱い終了
返品不可
42322646
M3×7
1箱(1500個)
M3
0.5
7
取扱い終了
返品不可
42322795
M5×30
1箱(400個)
M5
0.8
30
取扱い終了
返品不可
42322822
M6×25
1箱(350個)
M6
1
25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください