曜日別特売

(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
十字穴番号
寸法K(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42322874M3×81箱(2000個)M30.35822
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322883M4×81箱(2000個)M40.5822.6
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322892M6×101箱(500個)M60.751023.9
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
43086443M2×31箱(10000個)M20.25311.3
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
43086452M2×41箱(10000個)M20.25411.3
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
43086461M2×51箱(8000個)M20.25511.3
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43086486M2×81箱(5000個)M20.25811.3
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43086513M2.5×61箱(4000個)M2.50.35611.7
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43086574M3×31箱(3000個)M30.35322
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43086592M3×51箱(2500個)M30.35522
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
43086601M3×61箱(2500個)M30.35622
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
43086617M3×101箱(2000個)M30.351022
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
43086626M3×121箱(2500個)M30.351222
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
43086635M4×41箱(2500個)M40.5422.6
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43086644M4×51箱(2500個)M40.5522.6
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43086653M4×61箱(2000個)M40.5622.6
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
43086662M4×101箱(1500個)M40.51022.6
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
返品不可
43086671M4×121箱(1500個)M40.51222.6
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
43086687M5×81箱(1000個)M50.5823.3
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
43086696M5×121箱(800個)M50.51223.3
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43086705M5×151箱(700個)M50.51523.3
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
43086714M5×161箱(700個)M50.51623.3
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43086732M5×301箱(500個)M50.53023.3
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43086741M6×81箱(500個)M60.75823.9
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
43086757M6×121箱(500個)M60.751223.9
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43086766M6×151箱(500個)M60.751523.9
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
43086784M6×201箱(300個)M60.752023.9
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43086477M2×61箱(8000個)M20.25611.3
取扱い終了
返品不可
43086495M2.3×61箱(5000個)M2.30.25611.5
取扱い終了
返品不可
43086504M2.3×81箱(5000個)M2.30.25811.5
取扱い終了
返品不可
43086522M2.5×81箱(3000個)M2.50.35811.7
取扱い終了
返品不可
43086531M2.5×101箱(3000個)M2.50.351011.7
取扱い終了
返品不可
43086547M2.6×81箱(3000個)M2.60.35811.7
取扱い終了
返品不可
43086556M2.6×101箱(3000個)M2.60.351011.7
取扱い終了
返品不可
43086565M2.6×121箱(2500個)M2.60.351211.7
取扱い終了
返品不可
43086583M3×41箱(3000個)M30.35422
取扱い終了
返品不可
43086723M5×201箱(500個)M50.52023.3
取扱い終了
返品不可
43086775M6×161箱(400個)M60.751623.9
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2926:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする