大阪魂
(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
十字穴番号
寸法K(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42322935
M2×5
1箱(8000個)
M2
0.25
5
1
1.3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42322944
M2×6
1箱(8000個)
M2
0.25
6
1
1.3
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322953
M2×8
1箱(5000個)
M2
0.25
8
1
1.3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322962
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
0.25
10
1
1.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322971
M2.5×6
1箱(4000個)
M2.5
0.35
6
1
1.7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322987
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
0.35
10
1
1.7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322996
M2.6×6
1箱(4000個)
M2.6
0.35
6
1
1.7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323005
M3×4
1箱(3000個)
M3
0.35
4
2
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42323014
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.35
12
2
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42323032
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.5
6
2
2.6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323041
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.5
10
2
2.6
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323057
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.5
12
2
2.6
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43088385
M2×4
1箱(10000個)
M2
0.25
4
1
1.3
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43088455
M3×5
1箱(2500個)
M3
0.35
5
2
2
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43088464
M3×6
1箱(2500個)
M3
0.35
6
2
2
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43088473
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.35
8
2
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43088482
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.35
10
2
2
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43088491
M4×5
1箱(2500個)
M4
0.5
5
2
2.6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43088507
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.5
8
2
2.6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43088516
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.5
8
2
3.3
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43088525
M5×12
1箱(800個)
M5
0.5
12
2
3.3
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43088534
M5×15
1箱(700個)
M5
0.5
15
2
3.3
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43088543
M5×16
1箱(700個)
M5
0.5
16
2
3.3
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43088552
M5×20
1箱(500個)
M5
0.5
20
2
3.3
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43088561
M5×30
1箱(500個)
M5
0.5
30
2
3.3
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43088577
M6×8
1箱(500個)
M6
0.75
8
2
3.9
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43088586
M6×10
1箱(500個)
M6
0.75
10
2
3.9
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43088595
M6×12
1箱(500個)
M6
0.75
12
2
3.9
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43088604
M6×15
1箱(500個)
M6
0.75
15
2
3.9
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43088622
M6×20
1箱(300個)
M6
0.75
20
2
3.9
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42323023
M4×4
1箱(2500個)
M4
0.5
4
2
2.6
取扱い終了
返品不可
43088376
M2×3
1箱(10000個)
M2
0.25
3
1
1.3
取扱い終了
返品不可
43088394
M2.3×6
1箱(5000個)
M2.3
0.25
6
1
1.5
取扱い終了
返品不可
43088403
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
0.25
8
1
1.5
取扱い終了
返品不可
43088412
M2.5×8
1箱(3000個)
M2.5
0.35
8
1
1.7
取扱い終了
返品不可
43088421
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
0.35
8
1
1.7
取扱い終了
返品不可
43088437
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
0.35
10
1
1.7
取扱い終了
返品不可
43088446
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
0.35
12
1
1.7
取扱い終了
返品不可
43088613
M6×16
1箱(400個)
M6
0.75
16
2
3.9
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください