曜日別特売

(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部100)(鉄/3価ブラック)(小箱)

(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部100)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部100)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部100)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部100)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部100)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部100)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部100)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部100)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂
材質ねじピッチ(mm)1表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM6
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42325936M6×110×1001箱(150個)110
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42325945M6×120×1001箱(130個)120
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
43088631M6×105×1001箱(150個)105
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43088647M6×115×1001箱(130個)115
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43088656M6×125×1001箱(120個)125
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43088665M6×130×1001箱(120個)130
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43088674M6×135×1001箱(150個)135
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
43088683M6×140×1001箱(150個)140
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43088692M6×145×1001箱(150個)145
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43088701M6×150×1001箱(150個)150
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4742:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする