大阪魂
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部100)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ(mm)
1
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42325954
M6×105×100
1箱(150個)
105
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325963
M6×110×100
1箱(150個)
110
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325972
M6×115×100
1箱(130個)
115
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325981
M6×120×100
1箱(130個)
120
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325997
M6×125×100
1箱(120個)
125
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326006
M6×130×100
1箱(120個)
130
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326015
M6×135×100
1箱(150個)
135
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326024
M6×140×100
1箱(150個)
140
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326033
M6×145×100
1箱(150個)
145
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42326042
M6×150×100
1箱(150個)
150
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください