大阪魂
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部100)(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ(mm)
1
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M6
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42326051
M6×105×100
1箱(150個)
105
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326067
M6×110×100
1箱(150個)
110
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42326076
M6×115×100
1箱(130個)
115
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326085
M6×120×100
1箱(130個)
120
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326094
M6×130×100
1箱(120個)
130
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326103
M6×140×100
1箱(150個)
140
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326112
M6×150×100
1箱(150個)
150
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43088717
M6×125×100
1箱(120個)
125
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43088726
M6×135×100
1箱(150個)
135
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43088735
M6×145×100
1箱(150個)
145
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください