大阪魂
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部100)(鉄/生地)(小箱)
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42326243
M6×105×100
1箱(150個)
105
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326252
M6×110×100
1箱(150個)
110
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326261
M6×115×100
1箱(130個)
115
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326277
M6×130×100
1箱(120個)
130
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください