大阪魂
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
151
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
十字穴番号
寸法K(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42326426
M2.6×60×50
1箱(500個)
M2.6
0.45
60
1
1.7
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326435
M3×55×50
1箱(600個)
M3
1.5
55
2
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326444
M3×58×50
1箱(500個)
M3
1.5
58
2
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326453
M3×60×50
1箱(500個)
M3
1.5
60
2
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326462
M3×65×50
1箱(500個)
M3
1.5
65
2
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326471
M3×68×50
1箱(800個)
M3
1.5
68
2
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326487
M3×70×50
1箱(800個)
M3
1.5
70
2
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326496
M3×72×50
1箱(700個)
M3
1.5
72
2
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326505
M3×75×50
1箱(700個)
M3
1.5
75
2
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326514
M3×80×50
1箱(500個)
M3
1.5
80
2
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326523
M3×85×50
1箱(500個)
M3
1.5
85
2
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326532
M3×90×50
1箱(500個)
M3
1.5
90
2
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326541
M3×92×50
1箱(400個)
M3
1.5
92
2
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326557
M3×97×50
1箱(400個)
M3
1.5
97
2
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326566
M3×100×50
1箱(400個)
M3
1.5
100
2
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326575
M3×102×50
1箱(500個)
M3
1.5
102
2
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326584
M3×105×50
1箱(500個)
M3
1.5
105
2
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326593
M3×110×50
1箱(500個)
M3
1.5
110
2
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326602
M3×115×50
1箱(500個)
M3
1.5
115
2
2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326611
M3×120×50
1箱(500個)
M3
1.5
120
2
2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326636
M3×125×50
1箱(500個)
M3
1.5
125
2
2
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326645
M3×130×50
1箱(600個)
M3
1.5
130
2
2
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326654
M3×135×50
1箱(600個)
M3
1.5
135
2
2
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326663
M3×140×50
1箱(600個)
M3
1.5
140
2
2
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326672
M3×145×50
1箱(600個)
M3
1.5
145
2
2
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326681
M3×150×50
1箱(600個)
M3
1.5
150
2
2
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326697
M3×160×50
1箱(600個)
M3
1.5
160
2
2
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326706
M3×165×50
1箱(600個)
M3
1.5
165
2
2
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326715
M3×170×50
1箱(600個)
M3
1.5
170
2
2
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326733
M3×180×50
1箱(600個)
M3
1.5
180
2
2
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326742
M3×190×50
1箱(600個)
M3
1.5
190
2
2
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326751
M3×200×50
1箱(600個)
M3
1.5
200
2
2
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326767
M3×210×50
1箱(600個)
M3
1.5
210
2
2
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326776
M3×250×50
1箱(600個)
M3
1.5
250
2
2
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326785
M4×65×50
1箱(300個)
M4
0.7
65
2
2.6
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326794
M4×70×50
1箱(300個)
M4
0.7
70
2
2.6
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326803
M4×73×50
1箱(300個)
M4
0.7
73
2
2.6
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326812
M4×75×50
1箱(300個)
M4
0.7
75
2
2.6
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326821
M4×77×50
1箱(300個)
M4
0.7
77
2
2.6
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326837
M4×80×50
1箱(300個)
M4
0.7
80
2
2.6
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326846
M4×85×50
1箱(300個)
M4
0.7
85
2
2.6
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326855
M4×90×50
1箱(400個)
M4
0.7
90
2
2.6
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326864
M4×95×50
1箱(400個)
M4
0.7
95
2
2.6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326882
M4×100×50
1箱(400個)
M4
0.7
100
2
2.6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326891
M4×105×50
1箱(400個)
M4
0.7
105
2
2.6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326907
M4×110×50
1箱(350個)
M4
0.7
110
2
2.6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326916
M4×112×50
1箱(350個)
M4
0.7
112
2
2.6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326925
M4×115×50
1箱(350個)
M4
0.7
115
2
2.6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326934
M4×120×50
1箱(350個)
M4
0.7
120
2
2.6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42326943
M4×125×50
1箱(350個)
M4
0.7
125
2
2.6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ