曜日別特売

(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ドブ)(小箱)

(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ドブ)(小箱) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ドブ)(小箱) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ドブ)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM8ねじピッチ(mm)1.25材質十字穴番号3表面処理ドブ頭部形状ナベ寸法K(mm)5.2寸法m(mm)7.8穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)14内容量1箱(80個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42329174M8×120×50120
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42329183M8×130×50130
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43090223M8×105×50105
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43090232M8×110×50110
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43090241M8×115×50115
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
43090257M8×125×50125
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43090275M8×140×50140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43090284M8×145×50145
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43090293M8×150×50150
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43090266M8×135×50135
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4305:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする