大阪魂
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
146
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
十字穴番号
寸法K(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42329192
M3×55×50
1箱(600個)
M3
1.5
55
2
2
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42329201
M3×60×50
1箱(500個)
M3
1.5
60
2
2
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42329217
M3×65×50
1箱(500個)
M3
1.5
65
2
2
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42329226
M3×70×50
1箱(800個)
M3
1.5
70
2
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42329235
M3×75×50
1箱(700個)
M3
1.5
75
2
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42329244
M3×80×50
1箱(500個)
M3
1.5
80
2
2
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42329253
M3×85×50
1箱(500個)
M3
1.5
85
2
2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42329262
M3×90×50
1箱(500個)
M3
1.5
90
2
2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42329271
M3×95×50
1箱(400個)
M3
1.5
95
2
2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42329287
M3×100×50
1箱(400個)
M3
1.5
100
2
2
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42329305
M3×110×50
1箱(500個)
M3
1.5
110
2
2
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42329314
M3×115×50
1箱(500個)
M3
1.5
115
2
2
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42329323
M3×120×50
1箱(500個)
M3
1.5
120
2
2
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42329357
M3×145×50
1箱(600個)
M3
1.5
145
2
2
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42329393
M4×65×50
1箱(300個)
M4
0.7
65
2
2.6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42329402
M4×70×50
1箱(300個)
M4
0.7
70
2
2.6
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42329411
M4×75×50
1箱(300個)
M4
0.7
75
2
2.6
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42329427
M4×80×50
1箱(300個)
M4
0.7
80
2
2.6
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42329436
M4×85×50
1箱(300個)
M4
0.7
85
2
2.6
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42329445
M4×90×50
1箱(400個)
M4
0.7
90
2
2.6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42329454
M4×95×50
1箱(400個)
M4
0.7
95
2
2.6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42329463
M4×100×50
1箱(400個)
M4
0.7
100
2
2.6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42329472
M4×105×50
1箱(400個)
M4
0.7
105
2
2.6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42329481
M4×110×50
1箱(350個)
M4
0.7
110
2
2.6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42329506
M4×120×50
1箱(350個)
M4
0.7
120
2
2.6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42329515
M4×125×50
1箱(350個)
M4
0.7
125
2
2.6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42329524
M4×130×50
1箱(350個)
M4
0.7
130
2
2.6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42329533
M4×135×50
1箱(350個)
M4
0.7
135
2
2.6
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42329542
M4×140×50
1箱(350個)
M4
0.7
140
2
2.6
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42329551
M4×145×50
1箱(350個)
M4
0.7
145
2
2.6
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42329567
M4×155×50
1箱(350個)
M4
0.7
155
2
2.6
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42329576
M4×160×50
1箱(300個)
M4
0.7
160
2
2.6
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42329585
M4×165×50
1箱(300個)
M4
0.7
165
2
2.6
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42329594
M4×175×50
1箱(300個)
M4
0.7
175
2
2.6
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42329603
M4×180×50
1箱(300個)
M4
0.7
180
2
2.6
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42329612
M4×190×50
1箱(300個)
M4
0.7
190
2
2.6
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42329621
M4×200×50
1箱(300個)
M4
0.7
200
2
2.6
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42329637
M4×205×50
1箱(300個)
M4
0.7
205
2
2.6
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42329646
M4×220×50
1箱(300個)
M4
0.7
220
2
2.6
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42329655
M4×250×50
1箱(300個)
M4
0.7
250
2
2.6
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42329664
M5×75×50
1箱(200個)
M5
0.8
75
2
3.3
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42329673
M5×85×50
1箱(300個)
M5
0.8
85
2
3.3
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42329682
M5×90×50
1箱(250個)
M5
0.8
90
2
3.3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42329691
M5×95×50
1箱(250個)
M5
0.8
95
2
3.3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42329707
M5×100×50
1箱(250個)
M5
0.8
100
2
3.3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42329716
M5×105×50
1箱(250個)
M5
0.8
105
2
3.3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42329725
M5×115×50
1箱(200個)
M5
0.8
115
2
3.3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42329734
M5×120×50
1箱(200個)
M5
0.8
120
2
3.3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42329743
M5×125×50
1箱(200個)
M5
0.8
125
2
3.3
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42329752
M5×135×50
1箱(200個)
M5
0.8
135
2
3.3
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ