大阪魂
(+-)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ
穴の形状
プラスマイナス
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42330364
M4×65×50
1箱(300個)
M4
0.7
65
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42330382
M5×75×50
1箱(200個)
M5
0.8
75
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42330391
M5×80×50
1箱(200個)
M5
0.8
80
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43092427
M4×70×50
1箱(300個)
M4
0.7
70
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43092436
M4×75×50
1箱(300個)
M4
0.7
75
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42330373
M4×80×50
1箱(300個)
M4
0.7
80
取扱い終了
返品不可
42330407
M5×85×50
1箱(300個)
M5
0.8
85
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください