大阪魂
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
144
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42330416
M3×55×50
1箱(600個)
M3
1.5
55
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42330425
M3×60×50
1箱(500個)
M3
1.5
60
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42330434
M4×65×50
1箱(300個)
M4
0.7
65
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42330443
M4×70×50
1箱(300個)
M4
0.7
70
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42330452
M4×75×50
1箱(300個)
M4
0.7
75
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42330461
M4×80×50
1箱(300個)
M4
0.7
80
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42330477
M4×100×50
1箱(400個)
M4
0.7
100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42330486
M4×120×50
1箱(350個)
M4
0.7
120
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42330495
M4×140×50
1箱(350個)
M4
0.7
140
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42330504
M5×75×50
1箱(200個)
M5
0.8
75
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42330513
M5×80×50
1箱(200個)
M5
0.8
80
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
42330522
M5×85×50
1箱(300個)
M5
0.8
85
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42330531
M5×90×50
1箱(250個)
M5
0.8
90
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42330547
M5×100×50
1箱(250個)
M5
0.8
100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42330556
M5×150×50
1箱(200個)
M5
0.8
150
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42330565
M5×190×50
1箱(200個)
M5
0.8
190
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43092752
M4×73×50
1箱(300個)
M4
0.7
73
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43092761
M4×77×50
1箱(300個)
M4
0.7
77
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43092777
M4×85×50
1箱(300個)
M4
0.7
85
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43092786
M4×90×50
1箱(400個)
M4
0.7
90
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43092795
M4×95×50
1箱(400個)
M4
0.7
95
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
43092804
M4×105×50
1箱(400個)
M4
0.7
105
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43092813
M4×110×50
1箱(350個)
M4
0.7
110
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43092822
M4×112×50
1箱(350個)
M4
0.7
112
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43092831
M4×115×50
1箱(350個)
M4
0.7
115
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43092847
M4×125×50
1箱(350個)
M4
0.7
125
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43092856
M4×130×50
1箱(350個)
M4
0.7
130
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
43092865
M4×135×50
1箱(350個)
M4
0.7
135
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43092874
M4×145×50
1箱(350個)
M4
0.7
145
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43092883
M4×150×50
1箱(350個)
M4
0.7
150
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43092892
M4×155×50
1箱(350個)
M4
0.7
155
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43092901
M4×158×50
1箱(300個)
M4
0.7
158
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43092917
M4×160×50
1箱(300個)
M4
0.7
160
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43092926
M4×165×50
1箱(300個)
M4
0.7
165
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43092935
M4×170×50
1箱(300個)
M4
0.7
170
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43092944
M4×175×50
1箱(300個)
M4
0.7
175
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43092953
M4×180×50
1箱(300個)
M4
0.7
180
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43092962
M4×185×50
1箱(300個)
M4
0.7
185
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43092971
M4×190×50
1箱(300個)
M4
0.7
190
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43092987
M4×195×50
1箱(300個)
M4
0.7
195
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43092996
M4×200×50
1箱(300個)
M4
0.7
200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
43093005
M4×205×50
1箱(300個)
M4
0.7
205
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43093014
M4×210×50
1箱(300個)
M4
0.7
210
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43093023
M4×215×50
1箱(300個)
M4
0.7
215
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43093032
M4×220×50
1箱(300個)
M4
0.7
220
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
43093041
M4×225×50
1箱(300個)
M4
0.7
225
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43093057
M4×230×50
1箱(300個)
M4
0.7
230
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43093066
M4×235×50
1箱(300個)
M4
0.7
235
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
43093075
M4×240×50
1箱(300個)
M4
0.7
240
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43093084
M4×245×50
1箱(300個)
M4
0.7
245
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ