(+)ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)

(+)ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) - 大阪魂
材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
全60種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
内容量
60種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
十字穴番号
寸法K(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43097704M2×21箱(10000個)M20.4211.3
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43097713M2×121箱(6000個)M20.41211.3
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097722M2.3×61箱(8000個)M2.30.4611.5
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097731M2.3×81箱(6000個)M2.30.4811.5
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097747M2.3×101箱(6000個)M2.30.41011.5
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097756M2.5×31箱(8000個)M2.50.45311.7
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43097765M2.5×41箱(8000個)M2.50.45411.7
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097774M2.5×81箱(5000個)M2.50.45811.7
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097783M2.5×121箱(3000個)M2.50.451211.7
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097792M2.6×31箱(8000個)M2.60.45311.7
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097801M3×31箱(4000個)M30.5322
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097817M3×71箱(2000個)M30.5722
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097826M3×181箱(1000個)M30.51822
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097835M3×221箱(1000個)M30.52222
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097844M3×281箱(500個)M30.52822
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097853M3×321箱(500個)M30.53222
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097862M3×331箱(500個)M30.53322
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43097871M3×381箱(500個)M30.53822
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
43097887M3×401箱(500個)M30.54022
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097896M3×441箱(500個)M30.54422
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43097905M3×451箱(500個)M30.54522
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
43097914M3×501箱(500個)M30.55022
9,098
10,008(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097923M4×71箱(1000個)M40.7722.6
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097932M4×91箱(1000個)M40.7922.6
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097941M4×131箱(1000個)M40.71322.6
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097957M4×221箱(500個)M40.72222.6
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097966M4×331箱(500個)M40.73322.6
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097975M4×371箱(200個)M40.73722.6
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43097984M4×421箱(200個)M40.74222.6
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
43097993M4×431箱(200個)M40.74322.6
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098002M4×451箱(200個)M40.74522.6
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
43098011M4×481箱(200個)M40.74822.6
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098027M4×501箱(200個)M40.75022.6
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
43098036M4×601箱(200個)M40.76022.6
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
43098045M5×221箱(500個)M50.82223.3
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
43098054M5×291箱(200個)M50.82923.3
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098063M5×501箱(100個)M50.85023.3
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
43098072M5×601箱(100個)M50.86023.3
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43098081M6×61箱(500個)M61623.9
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43098097M6×141箱(500個)M611423.9
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43098106M6×181箱(200個)M611823.9
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
43098115M6×221箱(200個)M612223.9
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098124M6×281箱(200個)M612823.9
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098133M6×351箱(200個)M613523.9
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
43098142M6×501箱(100個)M615023.9
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43098151M8×121箱(200個)M81.251235.2
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
43098167M8×151箱(200個)M81.251535.2
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098176M8×351箱(100個)M81.253535.2
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
43098185M8×401箱(50個)M81.254035.2
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
43098194M8×451箱(50個)M81.254535.2
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1185:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする