曜日別特売

(+-)ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)

(+-)ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質ステンレス十字穴番号2寸法t(mm)1.4表面処理ブラック頭部形状ナベ寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状プラスマイナス寸法dk(Φmm)7十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43098291M4×61箱(2000個)6
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
43098307M4×101箱(1000個)10
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
43098316M4×121箱(1000個)12
9,998
10,998(税込)
当日出荷
43098325M4×161箱(1000個)16
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098334M4×201箱(500個)20
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
43098343M4×251箱(500個)25
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098352M4×301箱(500個)30
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098361M4×351箱(500個)35
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098377M4×401箱(200個)40
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43098386M4×451箱(200個)45
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
42331213M4×81箱(1000個)8
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42331213M4×842277986M4×8M4×8 (+-)ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42277986(+-)ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂1パック(25個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2125:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする