大阪魂
(+)ナベ小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
茶ブロンズSC-5
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
87
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
十字穴番号
寸法K(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43098395
M3×3
1箱(4000個)
M3
0.5
3
2
2
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098404
M3×4
1箱(3000個)
M3
0.5
4
2
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098413
M3×5
1箱(3000個)
M3
0.5
5
2
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098422
M3×7
1箱(3000個)
M3
0.5
7
2
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098431
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
2
2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098447
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
2
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43098456
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
2
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43098465
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
2
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43098474
M3×18
1箱(1000個)
M3
0.5
18
2
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098483
M3×22
1箱(1000個)
M3
0.5
22
2
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098492
M3×28
1箱(500個)
M3
0.5
28
2
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43098501
M3×30
1箱(500個)
M3
0.5
30
2
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43098517
M3×32
1箱(500個)
M3
0.5
32
2
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098526
M3×33
1箱(500個)
M3
0.5
33
2
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43098535
M3×38
1箱(500個)
M3
0.5
38
2
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098544
M3×40
1箱(500個)
M3
0.5
40
2
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098553
M3×44
1箱(500個)
M3
0.5
44
2
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098562
M3×45
1箱(500個)
M3
0.5
45
2
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43098571
M3×50
1箱(500個)
M3
0.5
50
2
2
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43098587
M3.5×6
1箱(2000個)
M3.5
0.6
6
2
2.3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098596
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
0.6
8
2
2.3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098605
M4×7
1箱(1000個)
M4
0.7
7
2
2.6
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098614
M4×9
1箱(1000個)
M4
0.7
9
2
2.6
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098623
M4×13
1箱(1000個)
M4
0.7
13
2
2.6
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098632
M4×18
1箱(500個)
M4
0.7
18
2
2.6
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43098641
M4×33
1箱(500個)
M4
0.7
33
2
2.6
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098657
M4×37
1箱(200個)
M4
0.7
37
2
2.6
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098666
M4×40
1箱(200個)
M4
0.7
40
2
2.6
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43098675
M4×42
1箱(200個)
M4
0.7
42
2
2.6
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098684
M4×43
1箱(200個)
M4
0.7
43
2
2.6
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098693
M4×45
1箱(200個)
M4
0.7
45
2
2.6
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43098702
M4×48
1箱(200個)
M4
0.7
48
2
2.6
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098711
M4×53
1箱(200個)
M4
0.7
53
2
2.6
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098727
M4×55
1箱(200個)
M4
0.7
55
2
2.6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098736
M4×60
1箱(200個)
M4
0.7
60
2
2.6
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098745
M4×65
1箱(200個)
M4
0.7
65
2
2.6
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098754
M4×70
1箱(200個)
M4
0.7
70
2
2.6
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098763
M4×75
1箱(200個)
M4
0.7
75
2
2.6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098772
M4×80
1箱(200個)
M4
0.7
80
2
2.6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43098781
M4×90
1箱(200個)
M4
0.7
90
2
2.6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098797
M4×100
1箱(200個)
M4
0.7
100
2
2.6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098806
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
2
3.3
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098815
M5×18
1箱(500個)
M5
0.8
18
2
3.3
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43098824
M5×29
1箱(200個)
M5
0.8
29
2
3.3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098833
M5×30
1箱(200個)
M5
0.8
30
2
3.3
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43098842
M5×35
1箱(200個)
M5
0.8
35
2
3.3
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43098851
M5×45
1箱(200個)
M5
0.8
45
2
3.3
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43098867
M5×50
1箱(100個)
M5
0.8
50
2
3.3
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43098876
M5×55
1箱(100個)
M5
0.8
55
2
3.3
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43098885
M5×60
1箱(100個)
M5
0.8
60
2
3.3
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ