大阪魂
(+)ナベ小ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法K(mm)
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43099506
M3×7
1箱(2000個)
M3
0.5
7
2
3.6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43099515
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
2
3.6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43099524
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
2
3.6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43099533
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
2
3.6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43099542
M4×5
1箱(2000個)
M4
0.7
5
2.6
4.2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43099551
M4×7
1箱(1000個)
M4
0.7
7
2.6
4.2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43099567
M4×9
1箱(1000個)
M4
0.7
9
2.6
4.2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43099576
M4×13
1箱(1000個)
M4
0.7
13
2.6
4.2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43099585
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
2.6
4.2
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43099594
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
2.6
4.2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43099603
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
2.6
4.2
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43099612
M4×18
1箱(500個)
M4
0.7
18
2.6
4.2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43099621
M4×22
1箱(500個)
M4
0.7
22
2.6
4.2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43099646
M4×33
1箱(500個)
M4
0.7
33
2.6
4.2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43099655
M4×35
1箱(500個)
M4
0.7
35
2.6
4.2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43099664
M4×37
1箱(200個)
M4
0.7
37
2.6
4.2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43099673
M4×40
1箱(200個)
M4
0.7
40
2.6
4.2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43099682
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
3.3
4.9
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43099691
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
3.3
4.9
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43099707
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
3.3
4.9
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43099716
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
3.3
4.9
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43099725
M5×18
1箱(500個)
M5
0.8
18
3.3
4.9
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43099734
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
3.3
4.9
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42331283
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
2.6
4.2
取扱い終了
返品不可
代替品有
43099637
M4×29
1箱(500個)
M4
0.7
29
2.6
4.2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください