大阪魂
(+)ナベ小ねじ(黄銅/クローム)(小箱)
材質
黄銅
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
133
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42331344
M2×3
1箱(10000個)
M2
0.4
3
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42331353
M2×4
1箱(10000個)
M2
0.4
4
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331362
M2×5
1箱(8000個)
M2
0.4
5
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331371
M2×6
1箱(8000個)
M2
0.4
6
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331387
M2×8
1箱(6000個)
M2
0.4
8
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42331396
M2×10
1箱(5000個)
M2
0.4
10
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331405
M2.3×12
1箱(3000個)
M2.3
0.4
12
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331414
M2.6×4
1箱(5000個)
M2.6
0.45
4
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42331423
M2.6×6
1箱(4000個)
M2.6
0.45
6
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42331432
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
0.45
8
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331441
M3×5
1箱(5000個)
M3
0.5
5
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331457
M3×6
1箱(3000個)
M3
0.5
6
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331466
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331475
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331484
M3×12
1箱(1500個)
M3
0.5
12
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331493
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331502
M3×15
1箱(2000個)
M3
0.5
15
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331511
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331527
M3×25
1箱(1000個)
M3
0.5
25
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331536
M3×30
1箱(1000個)
M3
0.5
30
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331545
M4×6
1箱(1500個)
M4
0.7
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331554
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331563
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331572
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331581
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331597
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331606
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331615
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331624
M4×25
1箱(800個)
M4
0.7
25
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331633
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331642
M4×35
1箱(500個)
M4
0.7
35
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331651
M4×40
1箱(400個)
M4
0.7
40
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331667
M4×45
1箱(350個)
M4
0.7
45
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331676
M4×50
1箱(350個)
M4
0.7
50
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331685
M5×8
1箱(700個)
M5
0.8
8
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331694
M5×10
1箱(700個)
M5
0.8
10
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331703
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331712
M5×14
1箱(900個)
M5
0.8
14
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331721
M5×15
1箱(800個)
M5
0.8
15
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331737
M5×16
1箱(700個)
M5
0.8
16
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331746
M5×18
1箱(500個)
M5
0.8
18
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42331755
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331764
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331773
M5×30
1箱(400個)
M5
0.8
30
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331782
M5×35
1箱(350個)
M5
0.8
35
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331791
M5×40
1箱(300個)
M5
0.8
40
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331807
M5×50
1箱(250個)
M5
0.8
50
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331816
M5×60
1箱(250個)
M5
0.8
60
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331825
M6×8
1箱(800個)
M6
1
8
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42331834
M6×10
1箱(700個)
M6
1
10
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ