曜日別特売

(+-)ナベ小ねじ(黄銅/生地)(小箱)

(+-)ナベ小ねじ(黄銅/生地)(小箱) - 大阪魂
材質黄銅十字穴番号2表面処理生地頭部形状ナベ穴の形状プラスマイナス
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法K(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43103322M3×101箱(3000個)M30.5101.12
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43103331M3×121箱(2500個)M30.5121.12
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43103347M3×151箱(2000個)M30.5151.12
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43103356M4×61箱(2000個)M40.761.42.6
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43103365M4×121箱(1500個)M40.7121.42.6
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
43103374M4×141箱(1000個)M40.7141.42.6
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43103383M4×161箱(1000個)M40.7161.42.6
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43103392M6×121箱(600個)M61122.13.9
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
43103401M5×101箱(1000個)M50.8101.83.3
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42332315M3×51箱(5000個)M30.551.12
取扱い終了
返品不可
代替品有
42332324M3×61箱(4000個)M30.561.12
取扱い終了
返品不可
代替品有
42332333M3×81箱(3000個)M30.581.12
取扱い終了
返品不可
代替品有
42332342M4×81箱(2000個)M40.781.42.6
取扱い終了
返品不可
代替品有
42332351M5×81箱(1000個)M50.881.83.3
取扱い終了
返品不可
代替品有
42332367M5×101箱(1000個)M50.8101.83.3
取扱い終了
返品不可
代替品有
42332376M5×121箱(1000個)M50.8121.83.3
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42332315M3×542278914M3×5M3×5 (+-)ナベ小ねじ(黄銅/生地)(パック品) 大阪魂 42278914(+-)ナベ小ねじ(黄銅/生地)(パック品)大阪魂1パック(50個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42332324M3×642278923M3×6M3×6 (+-)ナベ小ねじ(黄銅/生地)(パック品) 大阪魂 42278923(+-)ナベ小ねじ(黄銅/生地)(パック品)大阪魂1パック(50個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42332333M3×842278932M3×8M3×8 (+-)ナベ小ねじ(黄銅/生地)(パック品) 大阪魂 42278932(+-)ナベ小ねじ(黄銅/生地)(パック品)大阪魂1パック(34個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42332342M4×842278941M4×8M4×8 (+-)ナベ小ねじ(黄銅/生地)(パック品) 大阪魂 42278941(+-)ナベ小ねじ(黄銅/生地)(パック品)大阪魂1パック(25個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42332351M5×842278957M5×8M5×8 (+-)ナベ小ねじ(黄銅/生地)(パック品) 大阪魂 42278957(+-)ナベ小ねじ(黄銅/生地)(パック品)大阪魂1パック(17個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42332367M5×1042278966M5×10M5×10 (+-)ナベ小ねじ(黄銅/生地)(パック品) 大阪魂 42278966(+-)ナベ小ねじ(黄銅/生地)(パック品)大阪魂1パック(17個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1074:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする