大阪魂
(+)ナベ小ねじ(脱落防止ビス)(鉄/3価ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42332385
M5×25
1箱(500個)
25
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
43103426
M5×15
1箱(800個)
15
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43103435
M5×20
1箱(600個)
20
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください