大阪魂
(+)ナベ小ねじ(脱落防止ビス)(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42332412
M5×15
1箱(800個)
15
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42332421
M5×20
1箱(600個)
20
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42332437
M5×25
1箱(500個)
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください