大阪魂
(+)ナベ小ねじ(鉄/BSメッキ)(小箱)
材質
鉄
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.5
表面処理
BSメッキ
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3
寸法dk(Φmm)
5.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.86
内容量
1箱(2500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42337696
M3×6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください