(+)ナベ小ねじ(鉄/CUニッケル)(小箱)

(+)ナベ小ねじ(鉄/CUニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/CUニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/CUニッケル)(小箱) - 大阪魂
頭部形状ナベ材質穴の形状十字穴表面処理CUニッケル
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42337705M3×31箱(3000個)M33-0.52
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
42322847M5×551箱(250個)M555-0.82
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
42337714M3×451箱(800個)M345-0.52
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
42337723M5×51箱(1000個)M55-0.82
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42337732M6×121箱(600個)M612-12
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
42980427M2×121箱(4000個)M2120.4-1
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
42980436M2×141箱(3000個)M2140.4-1
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
42980445M2×161箱(2500個)M2160.4-1
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
42980454M2×181箱(2200個)M2180.4-1
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
42980463M2×251箱(1500個)M2250.4-1
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
42980472M2.3×141箱(2200個)M2.3140.4-1
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
42980481M2.3×251箱(1000個)M2.3250.4-1
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
42980497M3×41箱(3000個)M340.5-2
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42980506M3×221箱(1400個)M3220.5-2
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
42980515M3×501箱(600個)M3500.5-2
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
42980524M4×61箱(2200個)M460.7-2
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
42980533M4×231箱(700個)M4230.7-2
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
42980542M4×321箱(500個)M4320.7-2
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
42980551M4×501箱(450個)M4500.7-2
5,098
5,608(税込)
9日以内出荷
返品不可
42980567M5×161箱(700個)M5160.8-2
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
42980576M6×201箱(350個)M6201-2
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
42980585M6×451箱(250個)M6451-2
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
42980594M4×601箱(300個)M4600.7-2
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
599:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする