大阪魂
(+-)ナベ小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法t(mm)
1.1
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
5.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.86
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42339561
M3×6
1箱(2500個)
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43104293
M3×4
1箱(3000個)
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43104302
M3×5
1箱(3000個)
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43104311
M3×8
1箱(2200個)
8
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43104327
M3×10
1箱(2000個)
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43104336
M3×12
1箱(2500個)
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43104345
M3×15
1箱(2000個)
15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43104354
M3×16
1箱(2000個)
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43104363
M3×18
1箱(1600個)
18
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
43104372
M3×20
1箱(1500個)
20
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
43104381
M3×25
1箱(1200個)
25
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43104397
M3×30
1箱(1000個)
30
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43104406
M3×35
1箱(700個)
35
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43104415
M3×45
1箱(800個)
45
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43104424
M3×50
1箱(600個)
50
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください