曜日別特売

(+)ナベ小ねじ(鉄/ステンコート)(小箱)

(+)ナベ小ねじ(鉄/ステンコート)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理ステンコート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42342447M3×81箱(2200個)M38-0.52
取扱い終了
返品不可
42342456M4×51箱(2500個)M45-0.72
取扱い終了
返品不可
42342465M4×181箱(1000個)M418-0.72
取扱い終了
返品不可
42342474M4×351箱(500個)M435-0.72
取扱い終了
返品不可
42987612M3×31箱(3000個)M330.5-2
取扱い終了
返品不可
42987621M3×41箱(3000個)M340.5-2
取扱い終了
返品不可
42987637M3×51箱(3000個)M350.5-2
取扱い終了
返品不可
42987646M3×61箱(2500個)M360.5-2
取扱い終了
返品不可
42987655M3×71箱(2200個)M370.5-2
取扱い終了
返品不可
42987664M3×91箱(2000個)M390.5-2
取扱い終了
返品不可
42987673M3×101箱(2000個)M3100.5-2
取扱い終了
返品不可
42987682M3×111箱(2500個)M3110.5-2
取扱い終了
返品不可
42987691M3×121箱(2500個)M3120.5-2
取扱い終了
返品不可
42987707M3×141箱(2200個)M3140.5-2
取扱い終了
返品不可
42987716M3×151箱(2000個)M3150.5-2
取扱い終了
返品不可
42987725M3×161箱(2000個)M3160.5-2
取扱い終了
返品不可
42987734M3×171箱(1800個)M3170.5-2
取扱い終了
返品不可
42987743M3×181箱(1600個)M3180.5-2
取扱い終了
返品不可
42987752M3×191箱(1500個)M3190.5-2
取扱い終了
返品不可
42987761M3×201箱(1500個)M3200.5-2
取扱い終了
返品不可
42987777M3×221箱(1400個)M3220.5-2
取扱い終了
返品不可
42987786M3×231箱(1200個)M3230.5-2
取扱い終了
返品不可
42987795M3×241箱(1200個)M3240.5-2
取扱い終了
返品不可
42987804M3×251箱(1200個)M3250.5-2
取扱い終了
返品不可
42987813M3×261箱(1000個)M3260.5-2
取扱い終了
返品不可
42987822M3×271箱(1000個)M3270.5-2
取扱い終了
返品不可
42987831M3×281箱(1000個)M3280.5-2
取扱い終了
返品不可
42987847M3×301箱(1000個)M3300.5-2
取扱い終了
返品不可
42987856M3×311箱(800個)M3310.5-2
取扱い終了
返品不可
42987865M3×321箱(700個)M3320.5-2
取扱い終了
返品不可
42987874M3×331箱(700個)M3330.5-2
取扱い終了
返品不可
42987883M3×351箱(700個)M3350.5-2
取扱い終了
返品不可
42987892M3×361箱(600個)M3360.5-2
取扱い終了
返品不可
42987901M3×381箱(600個)M3380.5-2
取扱い終了
返品不可
42987917M3×391箱(600個)M3390.5-2
取扱い終了
返品不可
42987926M3×401箱(600個)M3400.5-2
取扱い終了
返品不可
42987935M3×421箱(800個)M3420.5-2
取扱い終了
返品不可
42987944M3×441箱(800個)M3440.5-2
取扱い終了
返品不可
42987953M3×451箱(800個)M3450.5-2
取扱い終了
返品不可
42987962M3×481箱(600個)M3480.5-2
取扱い終了
返品不可
42987971M3×501箱(600個)M3500.5-2
取扱い終了
返品不可
42987987M4×31箱(2800個)M430.7-2
取扱い終了
返品不可
42987996M4×41箱(2500個)M440.7-2
取扱い終了
返品不可
42988005M4×61箱(2200個)M460.7-2
取扱い終了
返品不可
42988014M4×71箱(2000個)M470.7-2
取扱い終了
返品不可
42988023M4×81箱(2000個)M480.7-2
取扱い終了
返品不可
42988032M4×91箱(1600個)M490.7-2
取扱い終了
返品不可
42988041M4×101箱(1600個)M4100.7-2
取扱い終了
返品不可
42988057M4×111箱(1500個)M4110.7-2
取扱い終了
返品不可
42988066M4×121箱(1500個)M4120.7-2
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
346:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする