大阪魂
(+)ナベ小ねじ(鉄/ダクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ダクロ
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
全121種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
30
32
35
38
40
42
45
47
50
内容量
選択してください
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(160個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
121種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42342483
M4×6
1箱(2200個)
M4
6
-
0.7
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342492
M4×10
1箱(1600個)
M4
10
-
0.7
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342501
M4×35
1箱(500個)
M4
35
-
0.7
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342517
M5×8
1箱(1000個)
M5
8
-
0.8
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342526
M5×14
1箱(800個)
M5
14
-
0.8
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342535
M5×18
1箱(600個)
M5
18
-
0.8
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342544
M6×10
1箱(600個)
M6
10
-
1
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342553
M6×15
1箱(500個)
M6
15
-
1
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342562
M6×20
1箱(350個)
M6
20
-
1
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42992327
M3×3
1箱(3000個)
M3
3
0.5
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992336
M3×4
1箱(3000個)
M3
4
0.5
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992345
M3×5
1箱(3000個)
M3
5
0.5
-
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
42992354
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
0.5
-
2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992363
M3×7
1箱(2200個)
M3
7
0.5
-
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992372
M3×8
1箱(2200個)
M3
8
0.5
-
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992381
M3×9
1箱(2000個)
M3
9
0.5
-
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992397
M3×10
1箱(2000個)
M3
10
0.5
-
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992406
M3×11
1箱(2500個)
M3
11
0.5
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992415
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
0.5
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992424
M3×14
1箱(2200個)
M3
14
0.5
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992433
M3×15
1箱(2000個)
M3
15
0.5
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992442
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
0.5
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992451
M3×17
1箱(1800個)
M3
17
0.5
-
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992467
M3×18
1箱(1600個)
M3
18
0.5
-
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992476
M3×19
1箱(1500個)
M3
19
0.5
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992485
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
0.5
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992494
M3×22
1箱(1400個)
M3
22
0.5
-
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992503
M3×23
1箱(1200個)
M3
23
0.5
-
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992512
M3×25
1箱(1200個)
M3
25
0.5
-
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992521
M3×26
1箱(1000個)
M3
26
0.5
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992537
M3×28
1箱(1000個)
M3
28
0.5
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992546
M3×30
1箱(1000個)
M3
30
0.5
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992555
M4×4
1箱(2500個)
M4
4
0.7
-
2
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992564
M4×5
1箱(2500個)
M4
5
0.7
-
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992573
M4×7
1箱(2000個)
M4
7
0.7
-
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992582
M4×8
1箱(2000個)
M4
8
0.7
-
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992591
M4×9
1箱(1600個)
M4
9
0.7
-
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992607
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
0.7
-
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992616
M4×14
1箱(1200個)
M4
14
0.7
-
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992625
M4×15
1箱(1200個)
M4
15
0.7
-
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
42992634
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
0.7
-
2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992643
M4×17
1箱(1000個)
M4
17
0.7
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992652
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
0.7
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992661
M4×20
1箱(900個)
M4
20
0.7
-
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992677
M4×22
1箱(800個)
M4
22
0.7
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992686
M4×23
1箱(700個)
M4
23
0.7
-
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992695
M4×25
1箱(700個)
M4
25
0.7
-
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992704
M4×27
1箱(600個)
M4
27
0.7
-
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992713
M4×28
1箱(600個)
M4
28
0.7
-
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992722
M4×30
1箱(600個)
M4
30
0.7
-
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ