大阪魂
(+)ナベ小ねじ(鉄/ドブ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ドブ
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
59
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42342571
M6×50
1箱(200個)
M6
50
-
1
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42324536
M6×55
1箱(200個)
M6
-
-
-
-
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342587
M8×18
1箱(200個)
M8
18
-
1.25
3
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42324545
M8×60
1箱(100個)
M8
-
-
-
-
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342596
M8×40
1箱(160個)
M8
40
-
1.25
3
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42324554
M8×70
1箱(90個)
M8
-
-
-
-
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342605
M8×45
1箱(150個)
M8
45
-
1.25
3
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42324563
M8×80
1箱(90個)
M8
-
-
-
-
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42324572
M8×90
1箱(80個)
M8
-
-
-
-
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42324581
M8×100
1箱(80個)
M8
-
-
-
-
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42993447
M6×6
1箱(600個)
M6
6
1
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42993456
M6×8
1箱(600個)
M6
8
1
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42993465
M6×9
1箱(600個)
M6
9
1
-
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42993474
M6×10
1箱(600個)
M6
10
1
-
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42993483
M6×12
1箱(600個)
M6
12
1
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42993492
M6×14
1箱(500個)
M6
14
1
-
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42993501
M6×16
1箱(450個)
M6
16
1
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42993517
M6×18
1箱(400個)
M6
18
1
-
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42993526
M6×22
1箱(500個)
M6
22
1
-
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42993535
M6×24
1箱(500個)
M6
24
1
-
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42993544
M6×27
1箱(400個)
M6
27
1
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42993553
M6×28
1箱(400個)
M6
28
1
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42993562
M6×32
1箱(300個)
M6
32
1
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42993571
M6×35
1箱(300個)
M6
35
1
-
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42993587
M6×38
1箱(300個)
M6
38
1
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42993596
M6×40
1箱(300個)
M6
40
1
-
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42993605
M6×45
1箱(250個)
M6
45
1
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42993614
M8×8
1箱(350個)
M8
8
1.25
-
3
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42993623
M8×10
1箱(300個)
M8
10
1.25
-
3
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42993632
M8×12
1箱(300個)
M8
12
1.25
-
3
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42993641
M8×14
1箱(250個)
M8
14
1.25
-
3
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42993657
M8×16
1箱(250個)
M8
16
1.25
-
3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42993666
M8×22
1箱(250個)
M8
22
1.25
-
3
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42993675
M8×28
1箱(200個)
M8
28
1.25
-
3
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42993684
M8×32
1箱(180個)
M8
32
1.25
-
3
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42993702
M6×60
1箱(180個)
M6
60
1
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42993711
M6×63
1箱(150個)
M6
63
1
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42993727
M6×65
1箱(150個)
M6
65
1
-
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42993736
M6×70
1箱(120個)
M6
70
1
-
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42993745
M6×75
1箱(200個)
M6
75
1
-
2
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42993754
M6×80
1箱(200個)
M6
80
1
-
2
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
42993763
M6×85
1箱(180個)
M6
85
1
-
2
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42993772
M6×90
1箱(170個)
M6
90
1
-
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42993781
M6×95
1箱(170個)
M6
95
1
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42993797
M6×100
1箱(150個)
M6
100
1
-
2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42993806
M8×55
1箱(120個)
M8
55
1.25
-
3
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42993815
M8×65
1箱(100個)
M8
65
1.25
-
3
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42993824
M8×75
1箱(90個)
M8
75
1.25
-
3
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41776296
6×20
1箱(350個)
M6
20
-
1
2
取扱い終了
返品不可
代替品有
41776305
6×25
1箱(500個)
M6
25
-
1
2
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ