大阪魂
(+)ナベ小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
全337種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
選択してください
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
34
35
38
40
42
44
45
47
48
50
55
60
63
65
70
73
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
内容量
選択してください
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(90個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(160個)
1箱(170個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(230個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(2800個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(4500個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
337種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42324597
M2.5×40
1箱(500個)
M2.5
40
-
0.45
1
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342614
M2×2
1箱(12000個)
M2
2
-
0.4
1
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42324606
M2.5×45
1箱(500個)
M2.5
45
-
0.45
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342623
M2×3
1箱(12000個)
M2
3
-
0.4
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42324615
M2.6×35
1箱(500個)
M2.6
35
-
0.45
1
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342632
M2×4
1箱(10000個)
M2
4
-
0.4
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342641
M2×5
1箱(8000個)
M2
5
-
0.4
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42324624
M4×55
1箱(400個)
M4
55
-
0.7
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342657
M2×6
1箱(8000個)
M2
6
-
0.4
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42324633
M4×60
1箱(300個)
M4
60
-
0.7
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342666
M2×7
1箱(6000個)
M2
7
-
0.4
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42324642
M5×55
1箱(250個)
M5
55
-
0.8
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342675
M2×8
1箱(6000個)
M2
8
-
0.4
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42324651
M5×60
1箱(230個)
M5
60
-
0.8
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342684
M2×10
1箱(5000個)
M2
10
-
0.4
1
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42324667
M5×65
1箱(200個)
M5
65
-
0.8
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342693
M2×12
1箱(4000個)
M2
12
-
0.4
1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42324676
M5×70
1箱(200個)
M5
70
-
0.8
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342702
M2×14
1箱(3000個)
M2
14
-
0.4
1
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42324685
M6×55
1箱(200個)
M6
55
-
1
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342711
M2×15
1箱(3000個)
M2
15
-
0.4
1
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42324694
M6×60
1箱(180個)
M6
60
-
1
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342727
M2×16
1箱(2500個)
M2
16
-
0.4
1
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42324703
M6×70
1箱(120個)
M6
70
-
1
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342736
M2×17
1箱(2200個)
M2
17
-
0.4
1
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42324712
M6×75
1箱(200個)
M6
75
-
1
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342745
M2×18
1箱(2200個)
M2
18
-
0.4
1
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42324721
M6×80
1箱(200個)
M6
80
-
1
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342754
M2×19
1箱(2000個)
M2
19
-
0.4
1
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42324737
M6×85
1箱(180個)
M6
85
-
1
2
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342763
M2×20
1箱(2000個)
M2
20
-
0.4
1
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42324746
M6×90
1箱(170個)
M6
90
-
1
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342772
M2×21
1箱(1500個)
M2
21
-
0.4
1
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42324755
M6×95
1箱(170個)
M6
95
-
1
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342781
M2×22
1箱(1500個)
M2
22
-
0.4
1
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42324764
M6×100
1箱(150個)
M6
100
-
1
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342797
M2×25
1箱(1500個)
M2
25
-
0.4
1
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42324773
M8×55
1箱(120個)
M8
55
-
1.25
3
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342806
M2×28
1箱(1000個)
M2
28
-
0.4
1
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342815
M2×30
1箱(1000個)
M2
30
-
0.4
1
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342824
M2×32
1箱(1000個)
M2
32
-
0.4
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342833
M2×40
1箱(700個)
M2
40
-
0.4
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342842
M2.3×3
1箱(8000個)
M2.3
3
-
0.4
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342851
M2.3×4
1箱(7000個)
M2.3
4
-
0.4
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342867
M2.3×5
1箱(6000個)
M2.3
5
-
0.4
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342876
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
6
-
0.4
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342885
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
8
-
0.4
1
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342894
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
10
-
0.4
1
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342903
M2.3×12
1箱(2500個)
M2.3
12
-
0.4
1
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42342912
M2.3×14
1箱(2200個)
M2.3
14
-
0.4
1
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ