大阪魂
(+-)ナベ小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
穴の形状
プラスマイナス
バスケットに入れる
76
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42344556
M3×4
1箱(3000個)
M3
0.5
4
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42344565
M3×6
1箱(2500個)
M3
0.5
6
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42344574
M3×8
1箱(2200個)
M3
0.5
8
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42344583
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42344592
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42344601
M3×15
1箱(2000個)
M3
0.5
15
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42344617
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42344626
M3×30
1箱(1000個)
M3
0.5
30
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42344635
M3×40
1箱(600個)
M3
0.5
40
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42344644
M3×45
1箱(800個)
M3
0.5
45
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42344653
M3.5×5
1箱(4000個)
M3.5
0.6
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42344662
M4×6
1箱(2200個)
M4
0.7
6
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42344671
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42344687
M4×10
1箱(1600個)
M4
0.7
10
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42344696
M4×14
1箱(1200個)
M4
0.7
14
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42344705
M4×15
1箱(1200個)
M4
0.7
15
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42344714
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
42344723
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42344732
M4×20
1箱(900個)
M4
0.7
20
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42344741
M4×25
1箱(700個)
M4
0.7
25
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42344757
M4×30
1箱(600個)
M4
0.7
30
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42344766
M4×32
1箱(500個)
M4
0.7
32
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
42344775
M4×35
1箱(500個)
M4
0.7
35
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42344784
M4×40
1箱(600個)
M4
0.7
40
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42344793
M4×45
1箱(500個)
M4
0.7
45
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42344802
M5×6
1箱(1000個)
M5
0.8
6
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42344811
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42344827
M5×12
1箱(800個)
M5
0.8
12
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42344836
M5×45
1箱(350個)
M5
0.8
45
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42344845
M6×8
1箱(700個)
M6
1
8
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42344854
M6×15
1箱(500個)
M6
1
15
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43104756
M3×5
1箱(3000個)
M3
0.5
5
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43104765
M3×7
1箱(2200個)
M3
0.5
7
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43104774
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43104783
M3×18
1箱(1600個)
M3
0.5
18
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43104792
M3×25
1箱(1200個)
M3
0.5
25
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43104801
M3×50
1箱(600個)
M3
0.5
50
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43104817
M3.5×6
1箱(3500個)
M3.5
0.6
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43104826
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
0.6
8
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43104835
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
0.6
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43104844
M4×5
1箱(2500個)
M4
0.7
5
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43104853
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43104862
M4×23
1箱(700個)
M4
0.7
23
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43104871
M4×50
1箱(450個)
M4
0.7
50
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43104887
M4×55
1箱(400個)
M4
0.7
55
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43104905
M5×10
1箱(900個)
M5
0.8
10
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43104914
M5×14
1箱(800個)
M5
0.8
14
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43104923
M5×15
1箱(700個)
M5
0.8
15
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43104932
M5×16
1箱(700個)
M5
0.8
16
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43104941
M5×18
1箱(600個)
M5
0.8
18
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ