大阪魂
(+)ナベ小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームブラック
バスケットに入れる
238
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42344863
M3×5
1箱(3000個)
M3
5
-
0.5
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
42344872
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
42344881
M3×8
1箱(2200個)
M3
8
-
0.5
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
42344897
M3×10
1箱(2000個)
M3
10
-
0.5
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
42344906
M4×6
1箱(2200個)
M4
6
-
0.7
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
返品不可
42344915
M4×10
1箱(1600個)
M4
10
-
0.7
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
42344924
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
-
0.7
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
42344933
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
-
0.7
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
42344942
M4×20
1箱(900個)
M4
20
-
0.7
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
返品不可
42344951
M5×8
1箱(1000個)
M5
8
-
0.8
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
42995075
M2×2
1箱(12000個)
M2
2
0.4
-
1
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995084
M2×3
1箱(12000個)
M2
3
0.4
-
1
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995093
M2×4
1箱(10000個)
M2
4
0.4
-
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995102
M2×5
1箱(8000個)
M2
5
0.4
-
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995111
M2×6
1箱(8000個)
M2
6
0.4
-
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995127
M2×7
1箱(6000個)
M2
7
0.4
-
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995136
M2×8
1箱(6000個)
M2
8
0.4
-
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995145
M2×10
1箱(5000個)
M2
10
0.4
-
1
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995154
M2×12
1箱(4000個)
M2
12
0.4
-
1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995163
M2×14
1箱(3000個)
M2
14
0.4
-
1
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995172
M2×15
1箱(3000個)
M2
15
0.4
-
1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995181
M2×16
1箱(2500個)
M2
16
0.4
-
1
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995197
M2×18
1箱(2200個)
M2
18
0.4
-
1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995206
M2×20
1箱(2000個)
M2
20
0.4
-
1
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995215
M2×22
1箱(1500個)
M2
22
0.4
-
1
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995224
M2×23
1箱(1500個)
M2
23
0.4
-
1
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995233
M2×25
1箱(1500個)
M2
25
0.4
-
1
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
返品不可
42995242
M2×26
1箱(1200個)
M2
26
0.4
-
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995251
M2×28
1箱(1000個)
M2
28
0.4
-
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995267
M2×30
1箱(1000個)
M2
30
0.4
-
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995276
M2×32
1箱(1000個)
M2
32
0.4
-
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995285
M2×34
1箱(1000個)
M2
34
0.4
-
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995294
M2×35
1箱(1000個)
M2
35
0.4
-
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995303
M2×40
1箱(700個)
M2
40
0.4
-
1
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995312
M2.3×3
1箱(8000個)
M2.3
3
0.4
-
1
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995321
M2.3×4
1箱(7000個)
M2.3
4
0.4
-
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995337
M2.3×5
1箱(6000個)
M2.3
5
0.4
-
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995346
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
6
0.4
-
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995355
M2.3×7
1箱(5000個)
M2.3
7
0.4
-
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995364
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
8
0.4
-
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995373
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
10
0.4
-
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995382
M2.3×12
1箱(2500個)
M2.3
12
0.4
-
1
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995391
M2.3×14
1箱(2200個)
M2.3
14
0.4
-
1
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995407
M2.3×15
1箱(2200個)
M2.3
15
0.4
-
1
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995416
M2.3×16
1箱(2200個)
M2.3
16
0.4
-
1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995425
M2.3×18
1箱(2000個)
M2.3
18
0.4
-
1
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995434
M2.3×20
1箱(1500個)
M2.3
20
0.4
-
1
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995443
M2.3×25
1箱(1000個)
M2.3
25
0.4
-
1
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995452
M2.3×30
1箱(800個)
M2.3
30
0.4
-
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995461
M2.3×32
1箱(700個)
M2.3
32
0.4
-
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ